切削スプレー/ペースト :「研磨用スプレー」の検索結果
切削液/切削スプレーは、金属や樹脂などを切削する時に潤滑油の役目を果たす液体のことです。切削液を使うことで、切削される物質と切削に使われる機械の間に生じる摩擦を抑制し、タップやドリルの際に切削の仕上がりをなめらかにしたり、工具の熱劣化を予防したりする効果が得られます。スプレータイプは扱いやすく、ペーストタイプは少量で効果が得られるのが特徴です。切削液には、引火の心配がない水溶性と潤滑性に優れた不水溶性があります。
「形状」から絞り込む
スプレー(1)
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分鉱物油、合成油、極圧添加剤
トラスコ品番122-8048
材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
色黄
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.252L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。