絞り込み
ブランド
  • ファインケミカルジャパン
  • モノタロウ(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(396)
  • エスケー化研(323)
  • TAMIYA(タミヤ)(308)
  • ロックペイント(266)
  • DNT(大日本塗料)(221)
  • アサヒペン(217)
  • ニッペホームプロダクツ(212)
  • エスコ(197)
  • 水谷ペイント(170)
  • 神東塗料(163)
  • 日本特殊塗料(157)
  • 東日本塗料(122)
  • ペベオ(115)
  • カンペハピオ(113)
  • サンデーペイント(113)
  • 大阪塗料工業(79)
  • 関西ペイント(75)
  • 菊水化学工業(74)
  • シンロイヒ(73)
  • 色その他(1)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
主な用途
  • ガラス(1)
  • プラスチック(1)
  • 鉄部(2)
  • 非鉄金属(2)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • ウレタン(1)
  • トルエン・キシレン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーブラッセン ファインケミカルジャパンスプレーブラッセンファインケミカルジャパン(117件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル特性耐水、耐油、耐熱トラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ステンレスカラーコート ファインケミカルジャパンステンレスカラーコートファインケミカルジャパン(37件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。ステンレス色特性耐熱、防錆トラスコ品番398-5091使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。耐熱温度(℃)400主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
ラバーコート ファインケミカルジャパンラバーコートファインケミカルジャパン(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(1L)
当日出荷
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め使用温度範囲(℃)20~60主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン粘度10000以上/20℃有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤完全硬化時間24時間指触乾燥時間(分)20半硬化乾燥時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モールドプロテクター ファインケミカルジャパンモールドプロテクターファインケミカルジャパン
1,798税込1,978
1本(420mL)
4日以内出荷から5日以内出荷
細いスプレー粒子と浸透力により、小さな隙間、微細な彫刻部の奥まで均一に行きわたります。有色タイプは、緑色の防錆保護膜が出来ますので、目視で塗りむらが確認できます。均一に塗布した防錆保護膜は水分・湿気を寄せ付けず金型の発錆を防止します。この防錆保護膜は、成型立ち上がり時、数ショットで除去できます。
用途射出成型金型の防錆、完成機械部品、工具あるいは金属材料などの防錆、車両、産業機械などの防錆使用方法1.金属表面の地肌が隠れる程度に、まんべんなく吹き付けて下さい。2.防錆効力の持続性は被処理物の保管環境によって左右されますので、海岸近く、屋外保管のような場合、使用回数を多くし、重ね塗りして下さい。3.金属表面から防錆保護を除去したい時は洗油、又はシンナーをご使用下さい。4.金属表面から20~30cm離して、均一に塗布して下さい。形態スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB)危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料