2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ポケット版 ・・・ 携帯に便利なハンディサイズ 短冊形の白い台紙1枚に9色をストライプ状に塗付し、これを綴じて携帯に便利な大きさにしたものです。 ポケット版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約25mm 色票の大きさ : 50×14mm
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認 仕様L版からの削除色(つや有り):13色、L版からの削除色(つや消し):54色、P版新色(つや有り):13色、収納色:600色 付属品比色マスク、ビニールケース 寸法(mm)215×50×厚み約25 危険物の類別非危険物 有効期限塗料用標準色:2027年3月末日 チップ寸法(mm)50×14
1冊
4,298 税込4,728
当日出荷

日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ワイド版 ・・・ 色指定に便利なミシン目入り 短冊形の紙1枚に1色を塗布し、12片に切り取って使用できるよう13mm毎にミシン目を入れ、この色紙を綴じたものです。色相順に収納し、2分冊になっています。 ワイド版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約50mm 切り取った色票片の大きさ : 50×13mm 色紙下段ページNo.の組み替えで、トーン配列に変更できます。
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認 設計時に切り取って色指定用に使用 仕様●L版からの削除色(つや有り):13色●L版からの削除色(つや消し):54色●P版新色(つや有り):13色●チップ片数(1色当たり):12枚●収納色:600色 付属品収納ケース付き 寸法(mm)215×50×厚み約50(2冊セット) 危険物の類別非危険物 有効期限塗料用標準色:2027年3月末日 チップ寸法(mm)50×14×13
1冊
34,980 税込38,478
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング