サビ転換剤 サビクロスサンエスエンジニアリング翌々日出荷
サビ除去(転換) ・・・赤サビを化学反応により錆びにくい黒サビに変化(黒化安定)サビ防止(被膜) ・・・乾燥後はプライマー被膜が形成され良好な防錆効果が得られる上塗り塗装仕上げ ・・・サビクロス乾燥後は塗料を直接塗ることができる従来品と比較して乾燥性が2/3に短縮、液の分離や固まりが起こりにくい成分処方
用途鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして (※要上塗り塗装)トタン屋根・フェンス・門扉・ベランダ・鉄骨階段・カーポート・自転車・自動車下回り 等使用方法【全体の流れ】浮きサビ前処理 ⇒ サビクロス塗布 ⇒ 完全乾燥後塗料上塗り【手順】1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします / 2.ご使用前に容器を良く振ってください / 3.原液のまま刷毛で直接錆びている部分に塗ってください※残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないでください / 4.30分後再度2度塗りしてください / 5.完全乾燥後、上塗り塗装をしてください塗布面積(m2)【500mL】4~6(2回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL関連資料(0.19MB)乾燥時間【指触乾燥】約20分【完全乾燥】約4時間(20℃)(※気候状況により乾燥時間は異なります)危険物の性状水溶性適合上塗りアルキッドエナメル/油性樹脂/ゴム系樹脂/ビニール(ビニールタール)/アクリル/エポキシ/ニトロセルロース(ラッカー)、ウレタン
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります