塗料 :「木部すべり剤」の検索結果
1液型水性アクリルエマルジョン塗料 木材表面に耐水性の高い膜を作り、水の浸入を防ぐ。柔軟な塗膜で木材に追従し、ワレや剥がれが起きにくい。乾燥後は、浸透型ステイン系塗料の塗装が可能です。
用途未塗装木部 木口用ですが、全面
使用方法原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで100g/m2塗布
材質樹脂系アクリルエマルジョン
質量(kg)18
粘度(mPa・s)2600(BM型、30rpm、25℃)
色調透明
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.28MB) (0.14MB)
標準塗布量(g/m2)100
1缶
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。