ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。
脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。
アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。
ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。
発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。
ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。
ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。
ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。
静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。
誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。
ワークへの密着性の向上に最適です。
用途金属・樹脂の前処理
UV印刷の下処理
自動車・バイクなどへのステッカー貼り
ベアリングの洗浄・メンテナンス
塗装前の下処理
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。