塗料 :「ジンクスプレー・耐熱塗料」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
補修箇所を目立たせない亜鉛メッキ面用スプレーです。
スプレーするだけでシルバー系のメッキ色が得られるための簡易メッキ色、スプレーとして利用可能、くろっむメッキに近い金属光沢に仕上がります。
色シルバー
乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)
主な用途亜鉛メッキ、金属
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.203L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.4~1.6
半硬化乾燥時間(時間)2
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。