塗料 :「塗料撹拌」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超透明エポキシ樹脂をディスポビーカーなどの容器に移し入れ造形や塗装を始める直前に適量の硬化促進剤を入れよく撹拌する。主剤と硬化促進剤を入れた時点から硬化が始まる為作業は速やかに行う事。樹脂塗料と硬化剤の混合比率は作業場の温度により変わりますが5℃~10℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.5ccとなります。15℃~20℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.0ccとなります。
用途超透明エポキシ樹脂専用の硬化剤です。他の樹脂での使用はできません。 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 入数1缶 危険物の性状非水溶性
1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング