ノンパラフィン樹脂は積層用樹脂になり硬化後表面がサラサラになる。ゲルコート樹脂は表面強度の強い、耐候性のあるトップコートとしても使用できる。
用途表面べたつき防止用
使用方法表面がべたつく時、湿気の多い場合は1~3%を入れカクハンし、硬化剤を入れて使用する。また、ノンパラフィン樹脂に5%入れると汎用樹脂となります。
色無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
超透明エポキシ樹脂をディスポビーカーなどの容器に移し入れ造形や塗装を始める直前に適量の硬化促進剤を入れよく撹拌する。主剤と硬化促進剤を入れた時点から硬化が始まる為作業は速やかに行う事。樹脂塗料と硬化剤の混合比率は作業場の温度により変わりますが5℃~10℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.5ccとなります。15℃~20℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.0ccとなります。
用途超透明エポキシ樹脂専用の硬化剤です。他の樹脂での使用はできません。
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
入数1缶
危険物の性状非水溶性
浴槽塗装に最適。臭いが少ないポリエステル樹脂塗料です。
用途浴槽塗装専用の低臭ポリエステル樹脂。浴槽用・耐熱・耐水塗料
仕様●ゲル化時間(分):10~20●使用うすめ液:シンナー●専用硬化促進剤:PN●硬化乾燥時間(時間):12
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
耐久、耐候性、耐摩耗性に優れたポリウレタン樹脂塗料。トップ塗装として肉持ち感ある仕上がりを再現できます。
用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装に最適
セット内容主剤A液、硬化剤B液、うすめ液
色クリア
容量(mL)(専用うすめ液)10
タイプ2液
容量(g)(主剤塗料)50、(硬化剤)25
乾燥時間(分)硬化:2~3
主成分ポリウレタン樹脂
主な用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装
指触乾燥時間(分)15~20
完全硬化時間24
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量85mL
入数85gセット
特性耐久、耐候性、耐摩耗性
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
ポリエステル樹脂の硬化時の大きな収縮と熱膨張での、そり、亀裂、内部クラック、を減少させる。中継樹脂の量産性のコストダウン。引張強さ、曲げ弾性が向上します。
用途炭酸カルシウム 樹脂の強度性を上げる、表面平滑性を高める
使用方法適当な混入量を決め(通常30~40%)樹脂に入れて撹拌します。積層の場合は樹脂に少しずつ入れて硬化剤は通常より少し多めで使用します。
危険物の類別非危険物
入数(個)1
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。