ファインウレタン 高透明クリヤーEpoChemical10日以内出荷
耐久、耐候性、耐摩耗性に優れたポリウレタン樹脂塗料。<br />トップ塗装として肉持ち感ある仕上がりを再現できます。
用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装に最適セット内容主剤A液、硬化剤B液、うすめ液色クリア容量(mL)(専用うすめ液)10タイプ2液容量(g)(主剤塗料)50、(硬化剤)25乾燥時間(分)硬化:2~3主成分ポリウレタン樹脂主な用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装指触乾燥時間(分)15~20完全硬化時間24危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量85mL入数85gセット特性耐久、耐候性、耐摩耗性危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります