3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央ペイントジャスティー
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部厚付け用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用 特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性 規格JIS-K-5669(耐水形厚付用) 主な用途コンクリート 乾燥時間(時間)6~ 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央ペイントジョイントⅤ
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用 規格JIS-K-5669(一般形厚付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~8 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
1缶(8kg)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用 規格JIS-K-5669(一般形厚付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~8 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
1缶(8kg)
5,898 税込6,488
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります