塗料 :「仕上げパテ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1~2
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
従来のパテに比べ弾力性に優れた仕上げ用パテです。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
用途内外部ボード面仕上げ用。
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
乾燥時間(時間)5~
希釈上水
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上り肌になります。全面総パテ扱き、最終仕上げ処理に最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1~2
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(20kg)
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
耐水性を必要とする場所に適応したパテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(耐水形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.7
1缶(4kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕上用パテの新標準品。ヘラ伸び研磨性が良く作業性向上。乾燥の早いパテです。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1~2
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(14kg)
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途コンクリート
乾燥時間(時間)3~
危険物の類別非危険物
粒子が細かくキメの細かい仕上り肌になります。シゴキ塗りに最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ。
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用
規格JIS-K-5669(一般形厚付用)
主な用途コンクリート
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
耐水性を必要とする場所に適応した厚付け用パテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用
特性耐水性
規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途コンクリート
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1~2
乾燥時間(時間)18~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
1缶(4kg)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。