塗料用シンナーで希釈する1液タイプで、かつ従来の溶剤形塗料に匹敵する性能を有するオールマイティー塗料です。
また、従来の強溶剤形塗料と違い、下地を侵すことが少ないため、多種の下地塗膜に塗装することができます。
一般外壁面、屋根はもちろん、ドア、手すりなどの鉄部にも幅広く塗装することができます。
さらに、従来の一液弱溶剤形ウレタン塗料と比べ、シロキサン結合により優れた耐候性、耐久性を有しています
用途コンクリート、モルタル、各種ボード
各種外装材のトップコート
屋根材(トタン、カラー鋼板など)
各種鉄面のトップコート(階段、手すりなど)
木部面のトップコート
種別低汚染形1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途木部、コンクリート、トタン、鉄部
膜厚(μm)25~30
塗布方法はけ・ローラー
使用量100~300g/m2
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
希釈率(%)0~15
特性耐候、耐久、トップコート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間5℃:5時間以内、20℃:3時間以内
危険物の性状非水溶性
つや艶有
水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。
塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。
フタル酸樹脂塗料と比較し乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。
鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。
水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。
用途居室内鋼製建具・居室内木製建具・鉄扉・手すり・一般鉄部・コンクリート・モルタル・各種ボード等内外壁など
種別1液水性自己架橋形性アクリルエマルション塗料
規格JIS K 5660
主成分1液水性自己架橋形アクリルエマルション
主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート
膜厚(μm)30
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.10~0.13kg/m2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)10~20
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。
1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。
酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
用途工場、プラントの機器施設、建築資材など
種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料
主成分ビニル変性エポキシ樹脂
主な用途工場
膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25
密度1.2g/mL
塗布方法はけ・スプレー
使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20
特性防食性、耐薬品、速乾
乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日
危険物の性状非水溶性
従来品の作業性を大幅に改良
使いやすさにこだわった2液弱溶剤ウレタン塗料です
用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く)
鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など)
屋根材(トタン、カラー鋼板など)
コンクリート、モルタル、各種ボード
種別2液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料
規格JIS K 5659 2級
主成分2液弱溶剤ウレタン塗料
主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.12~0.15kg/m2
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~10
特性弾性、トップコート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
主成分厚膜形変性エポキシ樹脂
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。
柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。
塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。
ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
規格JIS K 5665 1種B
粘度70~100
密度(g/cm3)1.3以上(23℃)
危険等級Ⅱ
耐摩耗性摩耗減量500mg以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)60以上
磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
用途建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど)
色J99-60H(淡彩色)
塗布方法はけ・ローラー・スプレー
使用量80~100g/m2
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
希釈率(%)はけ・ローラー:0~10、スプレー:5~15
色(マンセル値)10RP6/4
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
つや艶有
1セット(15kg)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
環境に優しく、従来の弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料に匹敵する付着性および防食性を有した2液性水系変性エポキシ樹脂塗料です。
用途屋内および屋外の一般建築鉄部(鉄面および亜鉛めっき面)
規格JASS 18 M-111
主成分2液形変形エポキシ樹脂塗料(鉛・クロムフリー)
主な用途亜鉛メッキ、鉄
膜厚(μm)50
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.17~20kg/m2
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30:7日
適合上塗り各種水性上塗塗料(水性スペースエースなど)
ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。
塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。
用途外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ
アクリルリシン吹付面の塗替え
種別ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料
主成分特殊合成樹脂エマルション
主な用途天井、内壁、外壁
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.40~0.60kg/m2
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合下塗りアクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。
塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。
用途外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ
アクリルリシン吹付面の塗替え
種別ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料
主成分特殊合成樹脂エマルション
主な用途天井、内壁、外壁
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.35~0.45kg/m2
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~3
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合下塗りアクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた
マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。
もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。
冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部
規格JIS K 5658・JIS K 5659
主成分超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料
主な用途屋根、鉄、外壁
膜厚(μm)25
密度1.2g/mL
塗布方法スプレー・はけ・ローラー
使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15
特性耐候、乾燥性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日
危険物の性状非水溶性
適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗り
つや艶有
主な用途アスファルト
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
サンカットPマイルドに配合された鱗片状の顔料が太陽光の透過を防ぎます。黒色ではなくアルミニウムグレー色であるため、貯水槽表面の温度上昇を抑制することで水槽内の水温上昇を抑制し、安定した水質の維持が期待できます。
用途FRP製貯水槽、貯水槽架台等の鉄部、亜鉛めっき面
色アルミニウムグレー
セット内容主剤3.6kg、硬化剤0.4kg
塗り面積(m2)22
使用時間2時間可能(30℃)
主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比(主剤:硬化剤)9:1
危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途橋梁用
主成分ふっ素樹脂
主な用途橋梁
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性超耐候性、LCC低減
危険物の性状非水溶性
厚膜塗装作業性に優れている。
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。
鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗
主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)
規格JIS K 5659
主成分厚膜形ポリウレタン樹脂
膜厚(μm)50
密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL
使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2
使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~10
特性耐薬品、耐水、耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:6日、30℃:4日
危険物の性状非水溶性
適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗
つや艶有
従来品の作業性を大幅に改良
使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
用途一般鉄部、木部等
コンクリート、モルタル、各種ボード
各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く)
種別1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料
規格JIS K 5659 2級
主成分1液弱溶剤ウレタン塗料
主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.10~0.16kg/m2
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~10
特性弾性、トップコート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
適合下塗りライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。
道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車、公園通路などの屋外通路
競技場通路・遊園地などの屋外レジャー施設
種別水性カラー舗装材
主成分特殊アクリルエマルション樹脂
主な用途屋外
塗布方法ローラー
使用量0.30~0.40kg/m2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
・水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。
・塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。
・乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。
・ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
・鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。
・水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。
・艶有タイプは防火認定材料です。
・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。
用途居室内鋼製建具、居室内木製建具、鉄扉、手摺、一般鉄部、コンクリート、モルタル、各種ボード等内外壁など
色白
主成分非トルエン・キシレン塗料
主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート
使用場所屋外
建築基準法F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防火、耐汚染性
従来品の作業性を大幅に改良
使いやすさと2液弱溶剤シリコン塗料の高性能を追求した塗料です
用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く)
鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など)
屋根材(トタン、カラー鋼板など)
コンクリート、モルタル、各種ボード
種別2液弱溶剤形低汚染シリコン樹脂塗料
規格JIS K 5659 1級
主成分2液弱溶剤シリコン塗料
主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.12~0.15kg/m2
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~10
特性弾性、トップコート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)23℃:15分、(完全硬化)23℃:24時間
危険物の性状非水溶性
適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
用途建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど)
使用場所屋内外
塗布方法はけ・ローラー・スプレー
使用量80~100g/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
希釈率(%)はけ・ローラー:0~10、スプレー:5~15
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
超速乾タイプ(指触5分、半硬化10分)
厚膜塗装が可能(70μm/1回)
重金属フリーさび止め塗料
用途一般環境用防食塗装下塗
主な用途鉄骨・シャッター・鉄鋼建築物・屋外機械など
種別超速乾厚膜形一般用さび止めペイント (鉛・クロムフリータイプ)
規格JIS K 5621 2種, 3種
膜厚(μm)スプレー:70、はけ:35
密度塗料(23℃):1.54g/mL(赤さび色)、溶剤(23℃):0.86g/mL
塗布方法エアレススプレー・はけ
使用量スプレー:300g/m2、はけ:140g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20L
希釈率(%)5~10
特性速乾、さび止
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
乾燥時間(指触)5~10℃:10分、20~30℃:5分、(完全)5~10℃:10日、20~30℃:7日
危険物の性状非水溶性
適合下塗りPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター
高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。
耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り
改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り
種別1液水性アクリルエマルション樹脂塗料
規格JIS K 5660
主成分アクリルエマルション
主な用途モルタル、コンクリート
塗布方法はけ・中毛ローラー・スプレー
使用量0.15~0.20kg/m2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10、スプレー:10~20
特性耐候、弾性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合下塗り(下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等
つや艶有
エポキシ樹脂の優れた防食性・付着性、耐水性などの特長を有する厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です。ジンクリッチペイントとの組み合わせにより重防食塗装や水環境の防食塗料として最適です。
用途大型綱構造物
鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など
各種プラント設備
電力設備、化学プラントなど
種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料
規格JIS K 5551
主成分変性エポキシ樹脂
主な用途鋼
膜厚(μm)スプレー:100、はけ・ローラー:50
密度1.4g/mL
塗布方法スプレー・はけ
使用量スプレー:400g/m2、はけ・ローラー:150g/m2
使用環境条件温度:5~30℃、湿度:85%以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)エアレス:0~15、はけ:0~15
特性防食性、付着性、耐水
グリーン購入法適合
乾燥時間(指触)5℃:6(3)時間、10~20℃:4(2)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:3(2)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(ハンドリング可能)5℃:3(1)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:30(30)時間、10℃:30(20)時間、20℃:20(14)時間、30℃:14時間
危険物の性状非水溶性
鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般)
種別建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形)
主成分アルキド樹脂
主な用途木、鉄
塗布方法スプレー
使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15
特性着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー
乾燥時間(半硬化)90分
危険物の性状非水溶性
すべり止め効果として極めて優れた特性を有し、交通事故が多発する危険のある個所、交差点、横断歩道、曲線部、坂路に数多く適用され、多くの実績を上げ、交通安全に寄与しています。
優れた耐久性、美装性、視認性により、スクールゾーン、路側帯、商店街のカラー化等にも採用され、街並み環境の美化にも貢献しています。
用途一般道の交差点、坂路、曲線部及び歩行者線
高速道路の走行車線、坂路、曲線部、トールゲート周辺(ETC)
駐車場出入口
スクールゾーン、通学路、自転車道
路側帯
暴走族対策用段差舗装
種別高耐久樹脂すべり止めカラー舗装材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量40L
危険物の性状非水溶性
1セット(40kg)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。
夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
用途屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン
色薄黄緑
主成分アクリル樹脂系蓄光塗床材
主な用途アスファルト、コンクリート、床
塗布方法短毛ローラー
使用量0.6kg/m2
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2L
希釈率(%)0~3
乾燥時間(歩行可能)20℃:12時間以上
危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
高耐候性を有する自己架橋形アクリルエマルションと紫外線や熱に強いシリコンエマルションのUVダブルブロック効果により、溶剤形アクリルシリコン塗料と同等の塗膜性能を実現させた1液水性アクリルシリコン塗料です。
用途新設
各種硬質複層仕上塗材(E.RE等)の上塗り用
改修
各種シーラー(水系、溶剤、2液形)、シントーダンエポ、リフレエース、スーパーリフレエース、リフレッシュプライマー等の上塗り用)
集合住宅、戸建て住宅、ビル、工場等外壁
種別1液水性低汚染形アクリルシリコン塗料
規格JIS K 5601
主成分アクリルエマルション、シリコンエマルション
主な用途工場、外壁
塗布方法中毛ローラー・はけ
使用量0.15~0.2kg/m2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~15
特性耐候、プライマー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
つや艶有
高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。
用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁
主成分水素ふっ素樹脂塗料用中塗り
主な用途倉庫、工場、外壁
膜厚(μm)25
密度1.2g/mL
塗布方法スプレー・はけ・ローラー
使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2
使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)スプレー:10~25、はけ・ローラー:5~15
特性耐候、高耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:10日、10℃:7日、20~30℃:5日
危険物の性状非水溶性
適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗り
つや艶有
最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた
マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。
もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。
冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部
規格JIS K 5658・JIS K 5659
主成分超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料
主な用途屋根、鉄、外壁
膜厚(μm)25
密度1.2g/mL
塗布方法スプレー・はけ・ローラー
使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15
特性耐候、乾燥性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日
危険物の性状非水溶性
適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗り
つや艶有
最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた
マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。
もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。
冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部
種別超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料
規格JIS K 5658・JIS K 5659
主成分2液溶剤ふっ素樹脂
主な用途屋根、鉄、外壁
膜厚(μm)25
密度1.2g/mL
塗布方法スプレー・はけ・ローラー
使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15
特性耐候、乾燥性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日
危険物の性状非水溶性
適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗り
つや艶有
各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途一般工場、機械工場、倉庫などの床面。
事務所、学校、病院などの床、廊下。
集合住宅等の開放廊下、屋外通路。
規格JIS K 5970
主成分2液形水性エポキシ樹脂塗料
主な用途床、倉庫、工場
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.12~0.15kg/m2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
・基材密着性に優れ、建物内装、外装、床面など幅広い用途にお使いいただけます。
・水系で取り扱いが安全です。
・カチオン系樹脂の使用により、安定した付着性を示します。また水溶性のやに、しみ抑えにも効果があります。
・冬期施工時でも乾燥性に優れています。
・TVOC1%未満の環境配慮塗料(大気汚染低減)水系塗料W1(日塗工)に適合しています
用途・コンクリート、モルタルの壁、床面
・PC板、スレート板、ALC板
・珪酸カルシウム板、各種ボード類
主な用途床、スレート、モルタル、コンクリート
使用場所屋内外
荷姿15kg
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装間隔3時間以上(20℃)
標準塗布量(kg/m2)0.05~0.10
1缶(15kg)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。
鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗
主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)
種別厚膜形ポリウレタン樹脂塗料
規格JIS K 5659
主成分弱溶剤形エポキシ樹脂
膜厚(μm)50
密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL
使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2
使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下
使用場所屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)5~10
特性耐薬品、耐水、耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日
適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗
さび止め塗料とポリウレタン樹脂塗料を一つに合わせた塗料で、防食性と耐候性を兼ね備えた新しいタイプの省工程塗料です。塗料用シンナーで希釈できますので、改修時に旧塗膜を浸しにくく、臭気も抑えられます。また速乾性で2工程での仕上げができるため、たとえば集合住宅の鉄扉等に使用すれば在宅時間を1日に短縮できるなど、工期が取りにくい場合に最適です
用途建築用鉄部(鉄扉・手すり等)
工場内のラック
設備等のメンテナンス
種別2液ターペン可溶形ポリウレタン樹脂系鉄部用高耐候性さび止め兼用省工程塗料
主成分ポリウレタン樹脂
主な用途鉄
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.12~0.13kg/m2
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~10
特性防食性、耐候、速乾、さび止
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)10℃:60分、20℃:40分、(半硬化)10℃:8時間、20℃:3時間、(完全硬化)10℃:24時間、20℃:16時間
危険物の性状非水溶性
つや艶有
カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。
その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
用途一般環境用新設塗装
種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)
規格JIS K 5516 2 種
主成分厚膜形合成樹脂
主な用途鉄
膜厚(μm)50
塗布方法スプレー・はけ
使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2
使用場所屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10
特性速乾、さび止
つや艶有
エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途大型綱構造物
鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など
各種プラント設備
電力設備化学プラントなど
種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料
規格JIS K 5551 B種1号, 2号
主成分エポキシ樹脂
主な用途鋼、金属
膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50
密度1.40g/mL
塗布方法スプレー・はけ
使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15
特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日
危険物の性状非水溶性
建築外装用として設計された2液常乾形のアクリルウレタン樹脂塗料で、低汚染性と弾性を兼ね備えています。下~中塗層の伸縮に耐え、かつ低汚染性を発揮しますので、防水形複層仕上塗材のトップコートとして用いても硬質仕様以上に低汚染性に優れた仕上が得られます。
用途各種(硬質~軟質)複層仕上塗材のトップコート
エポタイルRE(複層仕上塗材RE)、シントーダンエポ(多重架橋形水系エポキシ樹脂下地調整剤)、リフレエース(複合架橋形水系エポキシ微弾性下地調整塗材)などのトップコート。
建物内部のコンクリート面、モルタル面、ストーレ面、PC面などの美装用
種別弾性低汚染ポリウレタン樹脂塗料(硬質兼用)
主成分アクリルウレタン樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
使用量0.25~0.35kg/m2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)10~30
特性防水、弾性、トップコート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:30分、20℃:10分、(半硬化)5℃:6時間、20℃:2時間
つや艶有
水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢でキレイにあなたの資産を保護。
用途集合住宅、戸建などの内外装
公共施設などの内外装
物流倉庫、工場などの内外装
種別1液反応硬化形水性アクリルエマルション樹脂塗料
主成分1液水性反応硬化型シリコン
主な用途アスファルト
塗布方法中毛ローラー・はけ
使用量0.12~0.15kg/m2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)10~20
特性耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合下塗り(下塗)「シントー水性Mシーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「スーパーリフレエース」、「ライトリフレ」等
つや艶有
・マイルドハイテンクリヤーは磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
・長期にわたり変色が少なく、炭酸ガス、酸性雨、凍害から目地を保護します。
・タイル、目地への付着性に優れています。
・低汚染性に優れ、長期にわたり美観を保ちます。
・環境に配慮した弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系塗料です。
・艶あり、半艶、3分艶、艶消しを揃えています。
用途・建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど)
色クリヤー
セット内容主剤14kg+硬化剤1kg
主成分弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性
危険物の性状非水溶性
1
2
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。