122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。 クリヤー 主な用途 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 特性密着性、速乾、研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。 シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。 優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。 建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。 一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。 質感のある艶消の仕上がりです。 艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。 建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。 伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。
用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材 規格F☆☆☆☆ 分類水性 機能遮熱,断熱 使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他 危険物の類別非危険物 光沢艶消 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂アクリルシリコン樹脂
1缶(10kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東日本塗料ソルエポ90
エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。 耐摩耗性 コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。 防塵性 コンクリートモルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。 生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。 ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。
用途内部モルタル・コンクリート床面・工場・廊下・階段・倉庫など 主成分エポキシ樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間 耐水性水道水、1ヶ月浸漬 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ 塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48 耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東日本塗料AUコート
耐候性に優れたアクリルウレタン樹脂を使用しているので屋外施設のモルタル・コンクリートへの使用も可能です。 ウレタン樹脂特融の緻密な塗膜ですので密着性に優れ、耐摩耗性を発揮し床面を保護します。 コンクリート・モルタルの劣化や発塵、汚れやホコリの付着を防ぎます。耐酸・耐アルカリ・耐水・耐塩性に非常に優れています。
用途工場・廊下・階段・倉庫・駐車場・プールサイド 使用量0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)(10℃)6~48、(23℃)4~48、(30℃)2~48 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。
用途フローン防水材の保護仕上・トップコート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性、トップコート 塗り重ね可能時間(時間)4~48(23℃) 可使時間(時間)(10℃)3、(23℃)2 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.2/1回
1セット(5kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。 FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。 速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。
用途FRP防水材の改修用プライマー。 クリヤー 特性プライマー 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)1~12(23℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日本塗料断熱コート
RoHS
3つの効果 1:断熱 2:防音 3:結露防止
適応下地建築物内外壁面の保護および美装:コンクリート、モルタル、PCa板、ALC板、スレート板、ケイカル板波形スレート、トタン、鋼板屋根 規格F☆☆☆☆ 光沢艶消 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(10kg)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。 クリヤー 主な用途 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 特性密着性、速乾、研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
特価
5,398 税込5,938
当日出荷

1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際だった防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
粘度(mPa・s)2400 使用量0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(ハケ・ローラー)40~50、(スプレー)80~100 塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!! 環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく 合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!
用途ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。 クリヤー 特性プライマー 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~24(23℃)4~24(30℃)3~24 可使時間(時間)(10℃:厳冬型)2~3(23℃:一般型)2~3(30℃:一般型)2 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
1セット(3.3kg)ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二液反応型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 コンクリート・モルタル等に深く浸透し下地を補強すると共に上塗りの吸い込みを止め 下地が含む空気を追い出し上塗りのピンホール・フクレ等を防止し下地と上塗りとの密着性を向上させる下地処理材です。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー施工ができます。
用途新築・改修時におけるコンクリート・モルタル面用プライマー クリヤー 特性プライマー 主成分二液反応型エポキシ樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~48、(23℃)2~24、(30℃)1~24 可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4 危険物の性状非水溶性
1セット(2kg)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脆弱下地や緻密な下地に優れた浸透力を発揮します。内・外装・床・屋根用プライマーとして各種建材、旧塗膜に対して優れた密着力を発揮します。 コンクリートモルタル仕上げのバルコニー面等へのフローン無機防水α・HGのプライマーや水性フロア-などのプライマーとして幅広く使用できます。 下地(旧塗膜)を侵すことがありません。安心して改修塗装ができます。また、水性なので火気の心配がなく、管理が容易です。
用途新設および改修(内・外装、屋上、床面等) 特性プライマー、防水 主な用途床、屋根、モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)(20~35℃)2以上 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気効果型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 軟質強靭で、密着性に優れている為、旧ウレタン塗膜防水、旧ウレタン弾性床材の上に 再度施工する場合に使用する重ね塗り用プライマーです。 下地軟質ウレタン防水材に追従し密着するとともに、上塗りとの密着性を向上させます。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー・吹き付け施工が可能です。
用途旧ウレタン塗膜防水材、旧ウレタン弾性床材の塗り替え用。 クリヤー 特性プライマー 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3~24(23℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1時間(23℃)で硬化します。また1液硬化タイプなので、2液タイプのような面倒な硬化剤との混合作業が必要ありません。
用途フローンアクアファーストの下塗り材に最適。コンクリート、モルタル面用プライマー 特性プライマー 主な用途モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(20~35℃)50分以上 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15 適合上塗り(床材)フローンアクアファースト、水性フロアー
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日本塗料AUコート
2液アクリルウレタン薄膜床用塗料
性能耐候性、密着性、耐摩耗性、耐薬品性、防塵性 主成分アクリルウレタン樹脂 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(10℃)6~48時間、(23℃)4~48時間、(30℃)2~48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(10℃)2、(23℃)2、(30℃)1 危険物の性状非水溶性 歩行可能時間(10℃)18時間以上、(23℃・30℃)12時間以上
1セット(5kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

東日本塗料ソルエポ 90
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター 性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性 主成分エポキシ樹脂 主な用途コンクリート 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間 特性耐油、耐薬品、耐摩耗 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間12時間以上
1セット(6kg)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

午後1時から塗り始めても午後5時には歩行できます。(23℃) 水性塗料が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料でだれにでも使いやすい塗料です。 低臭・防塵・艶消・無鉛。
用途階段・共用廊下・一般工場・遊歩道・事務所 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)40分~48時間(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイフローン専用、希釈シンナー。
使用量0.06kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日本塗料シートトップ100
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート 主な用途ベランダ 密度1.22 粘度(mPa・s)13000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1缶(3kg)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソルエポ90、ソルエポ抗菌専用の希釈用シンナー。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)30 危険物の性状非水溶性
1セット(4L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性トップ14専用、希釈用シンナー。
クリヤー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)50 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1
1缶(4L)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化コンクリート面・磁器タイル面にもバッチリ密着! 水系、溶剤系、無溶剤系など広範囲にわたる密着力! 3時間で上塗りが可能!!(23℃)
用途モルタル、コンクリート、磁器タイル、押し出し成型板、窯業系サイディング(アクリル)、軒天ボード、ケイカル板(0.8、1.0) クリヤー 特性中塗り・下塗り 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 希釈率(%)無希釈 塗り重ね可能時間(時間)(5~15℃)5~48、(15~23℃)3~48、(23~35℃)3~48 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(5~15℃)3、(15~23)3~48、(23~35)2
1セット(3kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆力が高く、かつ、安全性を持つ防錆顔料を配合した遮熱サビ止めプライマーは、強靭で、付着性に優れています。 さらに、塗膜に遮熱効果を付与したことで、従来にない遮熱性が得られます。環境を意識し、より安全性の高い防錆顔料を使用しています。 遮熱サビ止めプライマーの塗膜が遮熱性を有しているため、遮熱塗料との組合せでさらに遮熱効果が得られます。 殊エポキシ樹脂の配合により、金属部への付着性に優れています。
用途各金属部への錆止め用下塗り材、遮熱塗料の下塗り材 特性遮熱、プライマー、防錆、付着性 主成分特殊エポキシ樹脂 主な用途金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(23℃)6時間~7日間 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.16 塗装間隔(23℃)6時間
1セット(6kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素地を選ばないオールラウンドな密着プライマー 特殊樹脂の採用により金属・プラスチック・陶器質タイルなど幅広い基材に強力密着。 上塗り塗料が広範囲。新機能!クリヤー仕上げの下塗りが可能。 1液速乾型で作業性がバツグン。鉛・クロムなどの重金属類を使用していません。
用途一般外壁の下塗り、トタン・アルミ・ステンレス等の金属面の下塗り、冬期・磁器タイル・釉薬瓦などへの下塗り、アクリル系・塩ビ系・ウレタン系・エポキシ系等の塗替え用プライマー 特性プライマー 主な用途アルミ、ステンレス、瓦、トタン 指触乾燥時間(分)(23℃)7 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)1~72時間 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.1
1缶(16L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローンヌルサット専用のプライマーです。
仕様ヌルサット専用プライマー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日本塗料フローンヌルサット
RoHS
3つの効果 1:簡単混合(作業性) 2:速乾(作業性) 3:傷がつきにくい(供用後)
用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替え RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(3.3kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

トルエン・キシレン・エチルベンゼンを含まない環境対応型です。配慮が必要な場所でも安心してお使いいただけます。 速乾性なので工期の短縮が計れます。 高不揮発分、粘性調整によりほとんど目痩せ・肉痩せがありません。 エポキシ樹脂を主成分としている為、密着力が優れています。 1対1の配合比により、作業性が優れています。 充填しやすいグリス状の粘性で作業性に優れ、仕上がりも滑らかで上塗り性に優れています。
用途モルタル、コンクリートの亀裂、穴、へこみ等の補修材、処理材。 モルタル、コンクリート面の下地調整材。 グレー(A液:白、B液:黒) 主な用途モルタル、コンクリート 特性速乾 主成分エポキシ セット内容A液:2kg、B液:2kg 配合A液:1、B液:1 可使時間(分)25(10℃)、20(23℃)、15(30℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4000g 上塗塗装可能時間2.5~12時間(10℃)、2~12時間(23℃)、1.5~12時間(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(4kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

東日本塗料アクアレスメル
環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。 性能低汚染、たばこのヤニ止め、防藻・防カビ、VOCフリー 主な用途内外壁 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)上塗り:2時間~7日 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

東日本塗料弾性トップ14
150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。
用途フローン防水材の保護、仕上、トップコード 主成分2液アクリルウレタン 完全硬化時間(23℃)7日間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 指触乾燥時間(時間)(23℃)10 特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性 可使時間(時間)(23℃)2 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.2 歩行可能時間(23℃)12時間以上
1セット(5kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

導線性のある塗膜がえられます。耐摩耗性に優れています。密着性に優れています。旧塗膜の上にも導電性が得られます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)12~24 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(23℃)4 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)12時間以上
1セット(6kg)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東日本塗料エポエース
施工時、別の容器を準備することなく、希釈用の溶剤もいりません。 施工性、硬化性、美装性に優れています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間 可使時間(時間)(23℃)4 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)12時間以上
1セット(4kg)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。 官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。
用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート 主成分ハルスハイブリッド型樹脂 主な用途屋根 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間 特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(23℃)2 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
用途屋上、ベランダ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 添加量3%(重量比)
1缶(1kg)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。 クリヤー 主な用途 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 特性密着性、速乾、研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

東日本塗料ハイフローン
ハイフローンは1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際立った防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
用途工場の原材料置場、軽作業所、出荷場、部品倉庫、製品倉庫などの床。マンションの開放廊下。 性能防塵性、密着性、耐摩耗性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)2~48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15 歩行可能時間(23℃)12時間以上
1缶(4kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ポンホール防止、耐熱性に優れた下地調整材。フローンフルトップと組み合わせれば耐久性・耐熱性UP!!
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。 特性プライマー、耐熱、耐久 可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間 危険物の性状非水溶性
1セット(10kg)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日本塗料フローン#12 A液
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(6kg)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

4つのS(性能)。S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない
用途屋根や手すり等 規格F☆☆☆☆ 分類水性 適合場所屋根,壁 機能遮熱,速乾,低臭 希釈エアレス:水道水(10~20%)/ハケ・ローラー:水道水0~10% 危険物の類別非危険物 光沢艶有 樹脂特殊ハルスUVAハイブリッド型樹脂
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります