35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊アクリルシリコンエマルジョンをベースにした水系の瓦用塗料として開発され コロニアル、モニエル瓦、アスファルトシングル、各種瓦の塗装・塗り替えに最適です。 耐候性に優れその強固な塗膜は耐汚染性に対し優れた性能を発揮します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え 性能耐候性、耐水性、作業性、耐汚染性、密着性、防藻・防カビ 主成分特殊アクリルシリコンエマルジョン 塗布面積(m2/缶)50(2回) 主な用途スレート、瓦、アスファルト 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30 特性耐候、耐汚染性
1缶(15kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

危険物の類別非危険物 特性プライマー、さび止
1缶(3kg×4缶)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性のある塗膜がえられます。水性タイプです。低臭タイプです。耐摩耗性、耐薬品性に優れています。
塗り面積(m2)53(2回) 表面抵抗値(Ω)105~108 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 上塗塗装可能時間(23℃)3~48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(23℃)3 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)3時間以上
1缶(16kg)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密着しづらいプラスチック・磁器タイル面等への密着が可能。高い耐水性能により外部でも強力な密着性。 屋内での使用でも臭気が少ない。有機溶剤が配合されていません。壁面でもダレが発生しません。
用途新設及び改修時の塗り替え用プライマー 特性プライマー、密着性、耐水 主な用途屋内、プラスチック 指触乾燥時間(分)(23℃)40 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)2時間以上 標準使用量(kg/m2/回)0.07~0.1
1缶(1kg)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1時間(23℃)で硬化します。また1液硬化タイプなので、2液タイプのような面倒な硬化剤との混合作業が必要ありません。
用途フローンアクアファーストの下塗り材に最適。コンクリート、モルタル面用プライマー 特性プライマー 主な用途モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(20~35℃)50分以上 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15 適合上塗り(床材)フローンアクアファースト、水性フロアー
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP防水面の水性プライマー代わりにも使用可能
用途ベランダ、ルーフバルコニーのFRP防水面の塗り替え フォックスグレー 乾燥時間(時間)上塗可能時間:2~72時間(23℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液無希釈 塗付量(kg/m2・回)0.15~0.2 塗回数2回 つや艶消
1缶(12kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。 シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。 優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。 建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。 一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。 質感のある艶消の仕上がりです。 艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。 建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。 伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。
用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材 規格F☆☆☆☆ 分類水性 機能遮熱,断熱 使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他 危険物の類別非危険物 光沢艶消 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂アクリルシリコン樹脂
1缶(10kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東日本塗料シートトップ100
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート 主な用途ベランダ 密度1.22 粘度(mPa・s)13000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1缶(3kg)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)0.5~1時間 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.5
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

遮熱性、日射反射率最大約50.5% 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策が出来ます。 環境にやさしい水性です。シンナー臭や引火の心配もありません。
主な用途建築外装 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50 上塗塗装可能時間2時間 特性遮熱 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回) 歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
1缶(3kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所 性能防塵、無鉛、つや消し、低臭 主な用途工場 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)40分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)40分
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

午後1時から塗り始めても午後5時には歩行できます。(23℃) 水性塗料が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料でだれにでも使いやすい塗料です。 低臭・防塵・艶消・無鉛。
用途階段・共用廊下・一般工場・遊歩道・事務所 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)40分~48時間(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所 性能速乾、無鉛、つや消し、低臭 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)40分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 歩行可能時間(23℃)40分
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日本塗料アクアレスメル
環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。 性能低汚染、たばこのヤニ止め、防藻・防カビ、VOCフリー 主な用途内外壁 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)上塗り:2時間~7日 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

各種防水材の新設、既設の防水層の保護が簡単にできます。環境にやさしい水性です。
危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50 上塗塗装可能時間2時間 特性防水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回) 歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
1缶(3kg)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

脆弱下地や緻密な下地に優れた浸透力を発揮します。内・外装・床・屋根用プライマーとして各種建材、旧塗膜に対して優れた密着力を発揮します。 コンクリートモルタル仕上げのバルコニー面等へのフローン無機防水α・HGのプライマーや水性フロア-などのプライマーとして幅広く使用できます。 下地(旧塗膜)を侵すことがありません。安心して改修塗装ができます。また、水性なので火気の心配がなく、管理が容易です。
用途新設および改修(内・外装、屋上、床面等) 特性プライマー、防水 主な用途床、屋根、モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)(20~35℃)2以上 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日本塗料シリコンクール
太陽の熱エネルギーを反射させることにより屋内温度の上昇を防ぎます。 1液水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂を使用しており、長期耐候性に優れています。 乾燥が早く、架橋された緻密な塗膜を生成するため耐汚染性に優れています。 セメント瓦、波形ストレート等のアルカリや酸性雨に対して優れた耐久性を有します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦、アスファルトシングル・カラートタン等の塗装及び塗替え 塗り面積(m2)(コロニアル面の場合)50~58/2回 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30 標準使用量(kg/m2/回)(コロニアル面の場合)0.13~0.15
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。 主な用途内外壁 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)下塗り:1時間~7日
1缶(4kg)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つのS(性能)。S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない
用途屋根や手すり等 規格F☆☆☆☆ 分類水性 適合場所屋根,壁 機能遮熱,速乾,低臭 希釈エアレス:水道水(10~20%)/ハケ・ローラー:水道水0~10% 危険物の類別非危険物 光沢艶有 樹脂特殊ハルスUVAハイブリッド型樹脂
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東日本塗料ツインコートS-4
エコ商品
錆止め効果:優れた錆止め効果により長期にわたり屋根を保護。 速乾:23℃環境下で40分で乾燥。特殊アクリルウレタン樹脂により速乾性を実現。1時間で2回塗が可能。 遮熱:建物内部の温度上昇を抑制。 下地を選ばない:工場、倉庫等の鋼板屋根(トタン、折板等)の塗装及び塗替えに最適。下塗りに錆止めプライマーを塗装せず、直接鋼板屋根に塗装可能。
用途鋼板屋根面:折板、トタン等の塗装(直接塗装可能) 窯業系屋根面:コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波型スレート、粘土瓦等の塗装 アスファルトシングル面:アスファルトシングル面の塗装 分類水性 樹脂ウレタン樹脂 機能遮熱,速乾,低臭 使用場所屋根 規格F☆☆☆☆ 光沢艶有 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(15kg)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特性防水 指触乾燥時間(分)30 完全硬化時間7日間 硬化時間(時間)12 比率主剤9:パウダー7 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間6~48 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 歩行可能時間(10℃)24時間以上、(23℃)12時間以上
1箱(16kg)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。
用途屋上、ベランダ 特性防水 主な用途ベランダ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(8kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え 特性プライマー、耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ 塗布面積(m2/缶)50~150(1~2回) 主な用途スレート、瓦 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。 FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。 速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。
用途FRP防水材の改修用プライマー。 クリヤー 特性プライマー 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)1~12(23℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。原液のままご使用ください。
シルバー 特性トップコート 主な用途ベランダ 密度1.06 粘度(mPa・s)4000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)無希釈 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1缶(3kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート 主な用途ベランダ 密度1.22 粘度(mPa・s)18000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特性防水 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(3kg)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜が湿気を通すのでフクレの発生を防ぎます。1時間(23℃)で上塗りが可能です。 素材表面の温度上昇を抑えます。夏場の太陽熱による素材の変形を抑えます。 骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。
性能水性、透湿、速乾、つや消し、防滑、遮熱、低臭、無鉛、防塵、非トルエン、非キシレン 塗り面積(m2)26.6(2回) 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)1時間~ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.3 歩行可能時間(23℃)2時間~
1缶(16kg)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

東日本塗料フローン#11 A液
カラーウレタン塗膜防水材フローン#11、フローン#11立ち上り用は優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS_8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。
用途屋上、庇、ベランダ 特性防水、弾性 硬度60 可使時間(分)60 主な用途 完全硬化時間7日間 使用量1.0/1.6/2..0kg/m2 硬化時間(時間)24以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 上塗塗装可能時間(23℃)24~48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
1缶(8kg)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装用水性トップコートをグレードアップしました。
用途戸建住宅、マンション等、事務所、店舗、工場等、学校等、公共施設 性能透湿性、環境配慮型、高弾性、耐汚染性、耐候性 塗り面積(m2)50(2回) 主な用途工場 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、Pca板、窯業系サイディング等、ケイ酸カルシウム板、ALC、各種旧塗膜面等 上塗塗装可能時間(23℃)下塗り:2時間、上塗り:1時間以上 特性トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

東日本塗料カワラコート
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え 性能耐候性、保色性、老化防止性、耐汚染性、耐水性・耐アルカリ性 主成分アクリル共重合樹脂 塗布面積(m2/缶)75(2回) 主な用途スレート、瓦 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアレス)60~80、(ハケ・ローラー)30~40 特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特性防水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート・モルタル面用プライマーです。 低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。 ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。 樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。
用途新築、改修コンクリート、モルタル面用プライマー フローン防水材寒冷地用プライマー 特性プライマー、防水 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 適合上塗りフローン#11、フローン#11ローラー用、フローン#12、フローン01、フローンシーリング
1缶(4kg)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 フローン防水材「フローン速乾110」施工する場合に最適です。
用途新築、改修コンクリート面、モルタル面用プライマー、フローン防水材「フローン速乾110」用プライマー 特性速乾、プライマー、防水 主成分湿気硬化型一液ウレタン樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合上塗り(防水材)フローン速乾110、フローン#11、#11ローラー用、フローン12、フローン01、フローンシーリング、スーパートップ遮熱、弾性トップ14、(床材)フローン22、AUコート
1缶(4kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え 特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ、シンナー 主な用途スレート、瓦 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります