2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FC(ファンデーションコート)は、打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事において、下地補修後の色斑調整材として用います。 コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりにします。 補修部分が目立つ箇所、ムラの多い箇所などに、より自然な打放しにすることができます。 無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコートWS疎水剤の上にも付着する特殊な塗料です。
主な用途コンクリート pH9.0±0.5 粘度3000±1000 固形分56±3% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 比重(g/mL)1.35±0.1
1缶(7kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大日技研工業ランデックスコートFCコート
エコ商品
FC(ファンデーションコート)は、打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事において、下地補修後の色斑調整材として用います。 コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりにします。 補修部分が目立つ箇所、ムラの多い箇所などに、より自然な打放しにすることができます。 無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコートWS疎水剤の上にも付着する特殊な塗料です。
主な用途コンクリート pH9.0±0.5 粘度3000±1000 固形分56±3% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工要領書(0.42MB) 比重(g/mL)1.35±0.1
1缶(20kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります