塗料 :「エポキシ樹脂塗料」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水洗い不要の中性圧膜塗材はく離剤 高粘度・中粘度の2種類を設け、垂直面に"ダレ"なく塗付できます。 塗付すると表面に揮発抑制皮膜を形成し、通常の使用において、養生フィルムをラップする必要性がありません。 酸性・アルカリ性タイプのはく離剤は「作業服に穴があく、皮膚組織を破壊する」などの危険性がありますが「ハクリパワー」シリーズは酸、アルカリ、アミン類を使用しない"中性"タイプの為安心です。 またコンクリート・木部・金属類への化学的影響も殆どありません。 厚膜・多目的に使用できるので、幾つもの種類のはく離剤を保有する必要がありません。 臭気軽減タイプ。 他社品と比較し揮発性が遅く、厚膜に対応します。 塗付量が分かるよう色素(ブルー)を含有しています。 約10分~60分以内で(季節による)はく離が可能(速効性)です。
主な用途コンクリート 液性中性 粘度中粘度 最高許容透過濃度(ppm)50 危険物の類別非危険物 適合塗材外壁吹付材/エポキシ、ウレタン床材/アクリル、フタル酸等の一般塗料/木部/樹脂モルタル、ポリマーセメント系の床、壁左官表面仕上げ材等/車両(板金塗装など)/トタン屋根の現場塗装面/エポキシ、ウレタンなどの床材接着剤/床ワックス 溶剤分(%)約80
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります