塗料 :「防塵 塗料」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性タイプで安全性の高い防じん塗料です。 臭いも毒性もほとんどなく安心して使用できます。 ローラーバケ塗りの簡単施工(コーティング工法)です。
用途倉庫内の簡易防じん塗料。 仕様F☆☆☆☆、一液型水性つやなし 質量(kg)18 主な用途倉庫 塗布面積(m2)51(1回塗り) 乾燥時間(時間)48(23℃) 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)3(23℃)
1缶(18L)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設・既設を問わず簡単施工です。 施工翌日には歩行可能です。 施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。 シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。
用途コンクリート下地のカラーリングに。 防塵塗料に。 仕様ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m2施工可能(2回塗り/コーティング工法) セット内容カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶 質量(kg)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。
用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。 仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法) セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶 質量(kg)12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エポキシ樹脂含浸型脆弱層強化・補強材です。 防塵効果がアップします。 浸透性に優れ、脆弱なコンクリートも補強します。
用途屋内用に。 風化、劣化したコンクリート・モルタルの補強に。 コンクリートの摩耗性の向上に。 主な用途コンクリート トラスコ品番807-2639 質量(kg)10 主成分溶剤系エポキシ樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
36,980 税込40,678
11日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります