9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内装の漆喰が上手く仕上がらない?亀裂や剥離が心配!。現代建築では、漆喰を石膏ボードに塗るのが定番となっています。しかし、下地が悪いと漆喰が美しく仕上がりません。漆喰を現代建築における石膏ボードへ塗る場合や古い漆喰、ビニールクロスの塗り替えリフォームなど様々な状況で使える万能型下地材です。速乾性で乾燥がはやく、簡単に平滑な下地が作れ割れに強い下地になります。高い吸水防止性能があり、乾きムラが起こりにくく上塗りの作業性格段に良くなります。
用途主材 kgと結合材 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。ジョイント部分にはスサを取り除き硬練りし、パテ状にした本品を埋め込んで下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。 容量(kg)5 塗布厚さ(mm)0.7 施工面積(m2)4 標準加水量300g 成分石膏・炭酸カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷

壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。 淡いパステル調の色彩になるオリジナル色はメーカーにしかない、オリジナルカラーです。
用途(1)下地のビニールクロスの確認。(2)ビニールクロスの補強。(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!。(4)島かべプライマーでアク止め処理。(5)島かべプライマーを塗った後に確認!。(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り。(7)島かべカラー漆喰塗り 容量(g)500 成分無機顔料 ピンク 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,598 税込5,058
3日以内出荷

コンクリートやモルタル下地古い漆喰の塗り替えなど、外壁漆喰専用の下地材です。抜群の付着力と曲げ強度で漆喰を亀裂から守ります。古い漆喰の塗り替えなどの外壁リフォーム下地にも使え、下地の吸水ムラを抑え、漆喰を美しく仕上げる事ができる下地材です。外壁の漆喰工事に悩んだら、漆喰ベースをお使い下さい。
用途主材 4 kgと結合材 1 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。 容量(kg)5 塗布厚さ(mm)0.7 施工面積(m2)4 標準加水量300g 成分セメント・炭酸カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

外壁専用漆喰リライムの下地材としてモルタルやコンクリートへの漆喰施工を可能にするシーラータイプの下地材です。従来のシーラーにはない、下地を隠蔽する白さと、強い付着力、ローラー刷毛で塗れるお手軽さに、乾燥後表面がザラザラになり、施工性と漆喰の付着を高めてくれます。
容量(kg)3 塗布方法刷毛・ローラー 施工面積(m2)10 標準加水量3%未満 成分水性樹脂 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1缶
8,998 税込9,898
3日以内出荷

漆喰壁・土壁・土間たたきの下地処理(吸水防止)に使えるシーラー材です。吸水の激しい下地「砂漆喰」「モルタル」「ケイカル版」「古壁」「土壁」など様々な下地処理にご使用頂けます。
用途本品を水(水道水)で3倍(本品1:水2)で薄めて刷毛ローラーで塗布しお使い下さい。 容量(kg)1 塗布方法刷毛・ローラー 施工面積(m2)20 標準加水量3倍液(本品1:水3) 成分水性アクリル樹脂 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ホームテイスト壁カラー基本色500g
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
用途(1)下地のビニールクロスの確認。(2)ビニールクロスの補強。(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!。(4)島かべプライマーでアク止め処理。(5)島かべプライマーを塗った後に確認!。(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り。(7)島かべカラー漆喰塗り 容量(g)500 成分無機顔料 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,298 税込4,728
3日以内出荷

「ご自身で古くなった土壁の補修お考えのお客様」 「ボロボする土壁表面を固めて補修したいお客様」 土壁表面強化材は、土壁の補修など、古くなった土壁表面を強化するのに最適です。 水性で使いやすく安全で、原液をお使い頂けます。 刷毛、ローラーなどで2~3回浸透するように塗布することで、土壁表面を強化させます。
用途(1)古い土壁表面の状況を確認します。浮き割れ表面が著しく弱っている状況など確認して下さい。※一般的に土壁は何層かで出来ています。あまりにボロボロの場合は、強い層まで剥がして下さい。※土壁表面強化剤で表面を固めることはできますが、内部までボロボロに風化状態となった土壁補修には使用できません。(2)古い土壁表面の清掃。刷毛、ほうきなどで弱い部分を清掃します。(3)表面強化剤を塗布。本品は、原液でご使用頂けます。バケツ等に移し、刷毛ローラー等を用いて下地に吸い込ませるように塗ります。※乾燥、塗布を3回程度繰り返す事で、より強くなります。(4)完全乾燥。(5)土壁及び砂漆喰等を塗り補修します。古い土壁が固まれば、その上に補修する新しい土壁を塗ります。 容量(kg)4 施工面積(m2)3.3 成分アクリル水性エマルジョン 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

漆喰では防ぎきれない汚れやカビが心配!漆喰が汚れてしまって塗り替えたいけどまた汚れないか心配!そんなお客様に新築から塗り替えメンテナンスまで純白で漆喰調の仕上げ材として誕生したのが、外壁専用超撥水仕上げ材キープウォールです。特殊撥水剤と抗菌剤配合で外壁をカビや汚れから守ってくれます。「漆喰では不安!」というお客様に、漆喰調仕上げ材をご提案します。
用途(1)商品を練る。配合材 1.5kgと水道水 3.5Lを混ぜて下さい。混ぜ終わったあと、その中に主材 13 kgを入れ、硬さを調節加水し練って下さい。最後にダマが残らないように攪拌して下さい。(2)適応下地の確認。古壁(漆喰等) 浮き割れが無いことを確認し、汚れがある場合は清掃し、カビがある場合は、殺カビ剤を塗布して下さい。(3)下塗り。セット品の「ローラー塗り 下塗り材」を原液(加水5%未満)で全面に塗布し、完全乾燥を行います。(塗布後半日程度)。(4)上塗り。下塗りが完全に乾いたことを確認し、2mm 程度で塗り付けて下さい。パターンを付ける場合は、塗り付けと同時に行って下さい。2度塗りする場合は、追い掛けず翌日に行って下さい。 容量(kg)17.5 塗布厚さ(mm)1 施工面積(m2)10 標準加水量3.5kg 成分樹脂・炭酸カルシウム ホワイト 使用場所屋外 主な用途外カベ・塀 特性防汚・防カビ 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

漆喰では防ぎきれない汚れやカビが心配!漆喰が汚れてしまって塗り替えたいけどまた汚れないか心配!そんなお客様に新築から塗り替えメンテナンスまで純白で漆喰調の仕上げ材として誕生したのが、外壁専用超撥水仕上げ材キープウォールです。特殊撥水剤と抗菌剤配合で外壁をカビや汚れから守ってくれます。「漆喰では不安!」というお客様に、漆喰調仕上げ材をご提案します。
用途(1)商品を練る。配合材 1.5kgと水道水 3.5Lを混ぜて下さい。混ぜ終わったあと、その中に主材 13 kgを入れ、硬さを調節加水し練って下さい。最後にダマが残らないように攪拌して下さい。(2)適応下地の確認。古壁(漆喰等) 浮き割れが無いことを確認し、汚れがある場合は清掃し、カビがある場合は、殺カビ剤を塗布して下さい。(3)下塗り。セット品の「ローラー塗り 下塗り材」を原液(加水5%未満)で全面に塗布し、完全乾燥を行います。(塗布後半日程度)。(4)上塗り。下塗りが完全に乾いたことを確認し、2mm 程度で塗り付けて下さい。パターンを付ける場合は、塗り付けと同時に行って下さい。3度塗りする場合は、追い掛けず翌日に行って下さい。 容量(kg)17.5 塗布厚さ(mm)1 施工面積(m2)10 標準加水量3.5kg 成分樹脂・炭酸カルシウム クリーム 使用場所屋外 主な用途外カベ・塀 特性防汚・防カビ 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング