絞り込み
ブランド
  • ユニテック
  • モノタロウ(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • エスケー化研(323)
  • TAMIYA(タミヤ)(307)
  • ロックペイント(264)
  • アサヒペン(230)
  • DNT(大日本塗料)(222)
  • ニッペホームプロダクツ(211)
  • エスコ(197)
  • 水谷ペイント(170)
  • 神東塗料(164)
  • 日本特殊塗料(150)
  • 東日本塗料(124)
  • ペベオ(114)
  • カンペハピオ(113)
  • サンデーペイント(113)
  • 大阪塗料工業(79)
  • 関西ペイント(74)
  • 菊水化学工業(74)
  • シンロイヒ(73)
  • 色シルバー系(2)
主な用途
  • 鉄部(4)
特性
  • さび止め(2)
  • その他(1)
  • 耐熱・難燃(1)
主成分
  • アクリル(1)
  • ウレタン(1)
  • シリコン(1)
アクリル・ウレタン・シリコン
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
屋内
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビチェンジ ユニテックサビチェンジユニテック(36件のレビュー)
8,498税込9,348
1個(1kg)
当日出荷
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。使用の目安50~80g/m2主な用途塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回乾燥時間(時間)3~4(20℃)使用場所屋内アズワン品番1-2087-01希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。危険物の類別非危険物使用可能材質上塗塗装可能時間2~3時間
ステンレスコート スーパーブライト ユニテックステンレスコート スーパーブライトユニテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(200mL)
当日出荷
色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。 ステンレス材と同様の仕上げが可能でステンレスの溶接焼けの補修にも最適です。
銀灰色主成分アクリル樹脂エナメル・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル耐熱温度(℃)110主な用途鏡、ステンレス膜厚(μm)40希釈剤トルエン・キシレン危険等級塗布面積(m2/kg)8アズワン品番1-9477-01危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L希釈率(%)10~17特性研磨硬化時間常温24時間(全硬化3~7日)危険物の性状水溶性
スーパーサスコート ユニテックスーパーサスコートユニテック(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
一液型で常温硬化、取り扱いが簡単な万能ステンレスコート。腐食性ガスや潮風など大気中での防錆に優れた効果を発揮する長期暴露用防蝕タイプです。
用途大気中での防錆、防蝕対策に、広い用途に使える一般用。主成分ポリウレタン樹脂エナメル・キシレン・ジメチルエーテル・金属箔粉顔料・LPG特性防錆仕様(バインダー)ポリウレタン樹脂(適合プライマー)専用プライマー(理論塗布量)10平方m/リットル/40ミクロン耐熱温度(℃)110主な用途ステンレス膜厚(μm)40塗布面積(m2)10/L硬化条件常温24Hr(全硬化5~7日)希釈剤ウレタンシンナー、トルエン、キシレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L希釈率(%)0~10危険物の性状非水溶性
ステンレスコート 耐熱用 ユニテックステンレスコート 耐熱用ユニテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(200mL)
当日出荷
連続650℃までの耐熱性を持ち、主に乾燥炉の内面・焼却炉等の煙導・排ガスのダクト内面等にも使える熱参加付属防止にてきしています。
銀灰色主成分シリコン樹脂・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル・LPG特性耐熱耐熱温度(℃)650主な用途ステンレス膜厚(μm)40塗布面積(m2)10/L希釈剤トルエン・キシレン危険等級アズワン品番1-9477-02危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L硬化時間30分 at100℃/15分 at200℃危険物の性状水溶性
サビチェンジ ユニテックサビチェンジユニテック
119,980税込131,978
1個
6日以内出荷
危険物の類別非危険物グリーン購入法適合

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料