塗料 :「タタミ用」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属感のある美しいメッキ調に仕上がります。亜鉛メッキと近い変退色が起き、光沢は自然に失われるので補修箇所が目立ちにくい。丸型に吹けるノズルがついています。 容器を逆さにした状態では、吹き付けできません。 かくはん球の音が聞こえてから、約30秒間振り動かし、使用中もときどき振り動かしてください。
用途つや消しや灰色に退色した亜鉛メッキ表面のやけ隠しに 容量(mL)420 主な用途亜鉛メッキ、金属 表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約30、冬期(5℃)約60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分の広さ) 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります