用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:100g●仕様:ミストタイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム
アズワン品番65-9310-28
危険物の類別非危険物
1本
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム
アズワン品番65-9310-30
危険物の類別非危険物
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。