塗料 :「塗料 室内」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-22 アイボリー 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。
用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに クリーム(発光するとグリーン) 仕様艶なし エスコ品番EA942EV-25 材質プラスチック 質量(g)1050 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 主な用途マーキング 指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
1個(1kg)
24,400 税込26,840
8日以内出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-21 ホワイト 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-1 ホワイト 危険物の類別非危険物
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-55 イエロー 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-51 蛍光スカーレット 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-54 蛍光オレンジ 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
当日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-52 蛍光グリーン 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-53 蛍光レッド 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-2 アイボリー 危険物の類別非危険物
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-56 蛍光ブルー 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-23 アイスグリーン 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど 内容量(L)0.7 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7 表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
2,740 税込3,014
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り アズワン品番65-9315-28 危険物の類別非危険物
1缶
12,700 税込13,970
翌日出荷

主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 エスコ品番EA942EK-25 ホワイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.4L 危険物の性状非水溶性
1個
12,500 税込13,750
翌々日出荷

。うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:若竹色●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り 危険等級 アズワン品番65-9315-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量7000mL 危険物の性状非水溶性
1缶
12,700 税込13,970
翌々日出荷

主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 エスコ品番EA942EK-26 ブラック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.4L 危険物の性状非水溶性
1個
12,500 税込13,750
翌々日出荷

鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。
オレンジレッド 仕様艶あり エスコ品番EA942EB-36 材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック 質量(g)330 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190 主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート 指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1 塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1個
980 税込1,078
当日出荷

水性の為、扱いやすく安全性が高いです。視認性の高い蛍光色を有しており、雪との対比で効果的に見えます。色付けとして配合されている着色剤は法定色素を使用しており、人体や環境に優しいです。スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。スプレー缶が冷えるとガスの圧力が低下し、うまく噴射できません。 保管時は5℃以上の気温の場所に置く、もしくは使用前に暖かい室内で温めてからご使用ください。 (。お湯やストーブの熱などで温めると、缶の内圧が上がって破裂する恐れがあります。)
用途雪面へのマーキング、文字書き用 使用温度範囲(℃)5~45 内容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1本
3,160 税込3,476
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。
用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き 幅(mm)200×100 全長(mm)1050 質量(kg)6.45 塗り面積(m2)100mm幅:5.0~7.5(50~75m/本)、75mm幅:6.6~10(66~100m/本)、50mm幅/10~15(100~150m/本) アズワン品番65-2258-51 危険物の類別非危険物
1台
65,800 税込72,380
翌日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに イエロー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-11 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グレー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-13 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外) 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 特性サビ止め・艶出し
1個
5,260 税込5,786
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うすめ液不要。鉛・クロムフリー。つや無し。屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りに。
内容量(g)50 乾燥時間(時間)20℃約2、冬期約4 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3
1本
1,670 税込1,837
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります