塗料 :「多用途スプレー」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。
オレンジレッド 仕様艶あり エスコ品番EA942EB-36 材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック 質量(g)330 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190 主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート 指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1 塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1個
980 税込1,078
当日出荷

特性つや消し エスコ品番EA942EB-44 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1個
980 税込1,078
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります