塗料 :「耐熱塗料」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性耐熱、艶消し エスコ品番EA942FB-32 耐熱温度(℃)300 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 希釈率(%)0~10wt 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性 塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。美しい光沢に仕上がります。専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。耐熱温度200℃で、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持 。
耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛ぬり/10~20、ガン吹き/15~25 標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)600 希釈剤50・100シンナー 危険物の類別非危険物
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバー 内容量(kg)3 危険物の類別非危険物
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性耐熱、艶あり エスコ品番EA942FA-35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FB-4 耐熱温度(℃)300 内容量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性
1個
9,400 税込10,340
翌々日出荷

特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FB-1 内容量(g)800 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.8L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約10.6 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性
1個
8,550 税込9,405
翌々日出荷

特性耐熱、艶あり エスコ品番EA942FA-32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷

特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FB-11 耐熱温度(℃)300 内容量(kg)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約40 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性
1個
25,100 税込27,610
翌々日出荷

特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FA-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷

特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FA-1 メタリックシルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.8L 危険物の性状非水溶性
1個
3,930 税込4,323
翌々日出荷

特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FA-11 メタリックシルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性
1個
12,000 税込13,200
翌々日出荷

特性耐熱、艶あり エスコ品番EA942FA-31 メタリックシルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.8L 危険物の性状非水溶性
1個
3,930 税込4,323
翌々日出荷

特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FB-2 耐熱温度(℃)300 内容量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性
1個
9,910 税込10,901
翌々日出荷

特性耐熱、艶あり エスコ品番EA942FA-41 メタリックシルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性
1個
12,000 税込13,200
翌々日出荷

ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
仕様●カラー:黒●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類 危険等級 アズワン品番65-9315-31 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本
780 税込858
翌々日出荷

マフラーなどの塗装にご使用ください。
用途塗料材 使用温度範囲(℃)10~30 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×165 耐熱温度(℃)600 危険物の類別非危険物 特性艶消し
1本
2,970 税込3,267
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性
1本
1,750 税込1,925
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
仕様●カラー:黄●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類 アズワン品番65-9315-34 危険物の類別非危険物
1本
780 税込858
翌日出荷

。うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:若竹色●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り 危険等級 アズワン品番65-9315-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量7000mL 危険物の性状非水溶性
1缶
12,700 税込13,970
翌々日出荷

特性耐熱 エスコ品番EA920DE-13 シルバー 主な用途ステンレス 危険等級 アズワン品番64-7947-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1個
5,970 税込6,567
翌々日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り アズワン品番65-9315-28 危険物の類別非危険物
1缶
12,700 税込13,970
翌日出荷

ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
仕様●カラー:赤●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類 危険等級 アズワン品番65-9315-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本
780 税込858
翌々日出荷

。ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本
780 税込858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番64-7947-71 危険物の類別非危険物
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります