塗料 :「銀色」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバー 内容量(kg)3 危険物の類別非危険物
1個
8,720 税込9,592
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛末重防食塗料です。 亜鉛メッキ面の補修に最適です。 鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。 高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は83%。
シルバー エスコ品番EA942EE-17 主な用途亜鉛メッキ、鉄 指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 特性密着性、防錆 塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分) 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量83%
1個
2,400 税込2,640
翌々日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FA-1 メタリックシルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.8L 危険物の性状非水溶性
1個
3,930 税込4,323
翌々日出荷

特性耐熱、艶あり エスコ品番EA942FA-31 メタリックシルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.8L 危険物の性状非水溶性
1個
3,930 税込4,323
翌々日出荷

特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FA-11 メタリックシルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性
1個
12,000 税込13,200
翌々日出荷

特性耐熱、艶あり エスコ品番EA942FA-41 メタリックシルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性
1個
12,000 税込13,200
翌々日出荷

赤錆を黒錆に変化させます。水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます。水性で人に優しく安全が高い塗料です。
指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40 危険物の類別非危険物
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特性耐熱 エスコ品番EA920DE-13 シルバー 主な用途ステンレス 危険等級 アズワン品番64-7947-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1個
5,970 税込6,567
翌々日出荷

特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FB-1 内容量(g)800 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.8L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約10.6 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性
1個
8,550 税込9,405
翌々日出荷

専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)600 希釈剤50・100シンナー 危険物の類別非危険物
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FB-11 耐熱温度(℃)300 内容量(kg)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約40 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性
1個
25,100 税込27,610
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります