塗料 :「錆止め 塗料 色」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。
無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
色赤さび色
仕様つや無し
指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分
内容量(kg)20kg
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たせることのできる塗料です。防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
仕様【非該当】特化則・有機則・PRTR法
材質常温亜鉛めっき
色グレー
乾燥時間(分)23℃:30
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性サビ止め
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。
無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
色グレー
仕様つや無し
指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分
内容量(kg)20kg
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
うすめ液不要。鉛・クロムフリー。つや無し。屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りに。
内容量(g)50
乾燥時間(時間)20℃約2、冬期約4
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3
赤錆を黒錆に変化させます。水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます。水性で人に優しく安全が高い塗料です。
指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40
危険物の類別非危険物
旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)
乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
特性サビ止め・艶出し
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。