塗料 :「匠の塗油」の検索結果
防腐・防虫・防水効果 により長期間素材を守ります。
竹に深く浸透してカビの発生を防止します。
紫外線吸収剤配合により、変色抑制効果 があります。
竹の風合いを損なわない美しい仕上がりです。
用途庭園資材等の屋外の未塗装竹材。
色透明(クリヤ)
特性防水
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)8~12
乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/2~3日
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。