絞り込み
ブランド
  • カシレキ
  • モノタロウ(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • エスケー化研(323)
  • TAMIYA(タミヤ)(307)
  • ロックペイント(266)
  • アサヒペン(230)
  • DNT(大日本塗料)(222)
  • ニッペホームプロダクツ(211)
  • エスコ(197)
  • 水谷ペイント(170)
  • 神東塗料(164)
  • 日本特殊塗料(150)
  • 東日本塗料(124)
  • ペベオ(114)
  • カンペハピオ(113)
  • サンデーペイント(113)
  • 大阪塗料工業(79)
  • 関西ペイント(74)
  • 菊水化学工業(74)
  • シンロイヒ(73)
  • 色ブラック系(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒ワニス カシレキ黒ワニスカシレキ
9,198税込10,118
1缶(16L×1缶)
翌々日出荷
黒ワニスはギルソナイトや石油アスファルト等の瀝青質を主な原料とし、これを適当な方法で溶剤に溶かした黒色の塗料です。乾燥すると金属及び木材に対する密着性がが良く、耐久性に優れた光沢のある黒色塗膜を形成します。
用途鋳鉄管・治具・マンホールのフタ・その他鋳物製品の防食塗装。シャーシ等あらゆる金属製品の防錆塗装。木材の着色または耐水性強化外観黒色液状比重0.92±0.03指触乾燥時間(分)40加熱残分(%)58±3素地被塗物表面の水分・ほこり・赤さび・油状物はワニスの付着を防げるので十分に清掃除去してください。洗浄作業後の器具類や衣類の汚れの洗浄には希釈シンナーと同じものが使用できます。使用方法別の容器に移して、シンナーにより適当な粘度に調整して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料