塗料 :「浮ひょう」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251耐熱温度250℃
常温乾燥又は焼き付け乾燥にてお使いいただけます。2液混合タイプ。耐酸性が高く、高温高濃度の硫酸・塩水浸漬試験等さまざまな評価を行っています。煙突(Chimney)、腐食性ガスの出る焼成装置のダクト内面に最適です。
標準塗装回数
1種ケレン時2回
2種ケレン時3回
主剤硬化剤セット
中低温時に発生する腐食性の酸性ガス(硫酸・塩酸)等の耐酸性に優れています
常温で硬化が進み、装置が稼動し加熱状態になることにより更に安定した塗膜を形成します
用途煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等
適用素材例:鉄・ステンレス
仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。
色黒
耐熱温度(℃)250
適合材SPCC-SD、SS材、SUS等
粘度(25℃)90±3KU/ストーマ―
膜厚(μm)刷毛塗り/40~50(1回)、エアレススプレー/60~70(1回)
密度(g/cm3)チムニ251ベース:(25℃)1.36±0.05/比重カップ、チムニ硬化剤:(25℃)0.90±0.05 /浮ひょう法
希釈剤チムニシンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5760mL
希釈率(%)5~10
取扱説明書(0.17MB)
可使時間(時間)硬化剤と混合後、5時間以内を目安にご使用ください
危険物の性状非水溶性
塗回数刷毛塗り/4回、エアレススプレー/3回、1種ケレン/2回、2種ケレン/3回
標準塗布量(g/m2)刷毛塗り/220、エアレススプレー/380
塗装間隔(常温下)最短/5時間、最長/5日
加熱残分(%)70±3(180℃×20分加熱後)
1缶(18kg)
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。