塗料 :「焼却炉」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモジン水性断熱耐熱塗料
エコ商品
常温乾燥タイプ 水性断熱塗料サーモジン(R) 熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
用途断熱が必要な機械・設備 省エネ・熱効率を高めたい機械・設備 火傷リスク低減対策 仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。 シルバー 耐熱温度(℃)200 粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ― 膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30 密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05 希釈剤水道水 塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.16MB) 標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50 塗装間隔3時間以上3日以内(20℃) 加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
1セット
47,980 税込52,778
15日以内出荷

耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251耐熱温度250℃ 常温乾燥又は焼き付け乾燥にてお使いいただけます。2液混合タイプ。耐酸性が高く、高温高濃度の硫酸・塩水浸漬試験等さまざまな評価を行っています。煙突(Chimney)、腐食性ガスの出る焼成装置のダクト内面に最適です。 標準塗装回数 1種ケレン時2回 2種ケレン時3回 主剤硬化剤セット 中低温時に発生する腐食性の酸性ガス(硫酸・塩酸)等の耐酸性に優れています 常温で硬化が進み、装置が稼動し加熱状態になることにより更に安定した塗膜を形成します
用途煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等 適用素材例:鉄・ステンレス 仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。 耐熱温度(℃)250 適合材SPCC-SD、SS材、SUS等 粘度(25℃)90±3KU/ストーマ― 膜厚(μm)刷毛塗り/40~50(1回)、エアレススプレー/60~70(1回) 密度(g/cm3)チムニ251ベース:(25℃)1.36±0.05/比重カップ、チムニ硬化剤:(25℃)0.90±0.05 /浮ひょう法 希釈剤チムニシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5760mL 希釈率(%)5~10 取扱説明書(0.17MB) 可使時間(時間)硬化剤と混合後、5時間以内を目安にご使用ください 危険物の性状非水溶性 塗回数刷毛塗り/4回、エアレススプレー/3回、1種ケレン/2回、2種ケレン/3回 標準塗布量(g/m2)刷毛塗り/220、エアレススプレー/380 塗装間隔(常温下)最短/5時間、最長/5日 加熱残分(%)70±3(180℃×20分加熱後)
1缶(18kg)
97,980 税込107,778
4日以内出荷

チムニシンナーは耐熱・耐酸・耐塩塗料サーモジンチムニ用の希釈剤です。標準でサーモジンチムニに対して、5~10%程混合します。塗装環境・ご使用になる塗装ツールに合わせて、希釈剤の量をご調整ください。 ■オプション 専用塗料:サーモジンチムニ251
用途煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等 適用素材例:鉄・ステンレス 適合チムニ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります