『マグネタイトRC 刷毛塗タイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。
使用方法刷毛塗り
内容量(g)250
pH5
密度1.01
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
作業温度範囲(℃)5~40
燃焼性引火性液体 引火点:21℃  / 乾燥後 可燃性
危険物の性状水溶性
施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
1本
¥5,385
税込¥5,924
14日以内出荷
『マグネタイトRC スプレータイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。
使用方法スプレー塗布
内容量(g)250
pH5
密度1.01
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
作業温度範囲(℃)5~40
燃焼性引火性液体 引火点:21℃  / 乾燥後 可燃性
危険物の性状水溶性
施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
1本
¥6,308
税込¥6,939
14日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。