1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ性のブース洗浄剤です。 スプレー塗装用水洗ブースの循環水に添加する事で、水面や水中に分散する塗料ミストを循環水から分離、フロック化して浮上させます。 本製品は塗料ミストの捕獲力が強く、少量の添加で高い効果が得られます。また分離、浮上、脱臭、耐腐敗、防錆性など多くの項目において性能を大幅に向上させました。 本製品を用いる事でブースは常に正常な状態で稼働しますので大気中への塗料ミストの飛散が防止できます。
用途スプレー塗装用水洗ブース用 仕様(通知物質)水酸化カルシウム、アルミニウム水溶性塩 pH11.8/0.3% 比重(見掛)0.7~0.8 外観白色粉末 危険物の類別非危険物 関連資料(0.39MB) 取扱説明書(0.53MB)
1箱(15kg)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング