1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。 艶有りと艶消しを混合し、お好みの艶に調整できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。 使用場所屋内外兼用 特性耐久 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途木部、コンクリート、鉄部、その他、外カベ 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 つや艶消し
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります