多用途 (2) 壁用 (1) 下地材/プライマー/シーラー (4) カテゴリ: 塗料ブランド: DNT(大日本塗料)すべて解除
【オーダー】調色 ビューウレタン DNT(大日本塗料) 翌々日出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。
3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。
3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。
塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります)
かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。
水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。
水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途 建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装。
コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面。
壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です。
その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。 使用場所 屋内外兼用 特性 耐水、耐アルカリ 種別 水性建物・構造物用塗料 タイプ 一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料 容量(kg) 4 or 16 主な用途 屋内木部、鉄部、コンクリート、外カベ、室内カベ、プラスチック 指触乾燥時間(分) 15(20℃) 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(分) 25(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 2(20℃・1ヶ月以内) 関連資料 色見本 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.10~0.12 サービス分類 オーダー・加工
DNTビューウレタン 調色品 DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) ¥ 7,698~税込 ¥ 8,468~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。
3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。
3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。
塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります)
かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。
水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。
水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途 建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装
コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面
壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です
その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。 特性 耐水、耐アルカリ 使用場所 屋内外兼用 種別 水性建物・構造物用塗料 主成分 ウレタン樹脂 粘度 110±10KU(23℃) 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ 指触乾燥時間(分) 15(20℃) 密度 1.00~1.30(23℃) 希釈剤 水道水 塗布方法 刷毛、ローラー、エアスプレー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) (刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(分) 25(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.10~0.12 適合下塗り 【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ 適合塗膜 【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル 塗料タイプ ポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
DNTビューウレタン DNT(大日本塗料) 3日以内出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。
3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。
3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。
塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります)
かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。
水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。
水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途 建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装。
コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面。
壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です。
その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。 色 白 使用場所 屋内外兼用 特性 耐水、耐アルカリ 種別 水性建物・構造物用塗料 タイプ 一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料 主成分 一液ウレタン樹脂 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ 指触乾燥時間(分) 15(20℃) 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(分) 25(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.10~0.12 塗料タイプ ポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
マイティー万能水性シーラー DNT(大日本塗料) ¥ 20,980税込 ¥ 23,078
1セット(15kg)
3日以内出荷
二液反応硬化及びクリヤーのため下地の含浸補強、吸い込み防止に優れる。
鉄部を除く各種素材(非鉄金属、無機系、木材、FRP等)との付着性に優れる。
各種旧塗膜にも幅広く適用できる。
弱溶剤系、水系上塗塗料のシーラーとして幅広く使用できる。
用途 刷毛、ローラー、スプレー 粘度 23℃ 50~70KU 主な用途 木、鉄、非鉄金属 密度 23℃ 塗料1.00±0.05 揮発分1.00 希釈剤 水道水 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 希釈率(%) 刷毛、ローラー 0~10 エアレス 0~20 膜厚 30μm/回 可使時間(時間) 6/20℃ 乾燥時間 5℃ 指触 3時間 半硬化 24時間 20℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 30℃ 指触 30分 半硬化 6時間 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 5℃ 最小(屋根) 48時間 最小(壁面)16時間 最大 14日 20℃ 最小(屋根)16時間 最小(壁面) 4時間 最大 7日 30℃ 最小(屋根)12時間 最小(壁面)3時間 最大 7日 調合比 主剤14部:硬化剤1部(重量比) 加熱残分(%) 33±3 標準塗布量(kg/m2 ) 刷毛、ローラー:0.10~0.12、エアレス:0.12~0.15
マイティー万能エポシーラー DNT(大日本塗料) ¥ 17,980税込 ¥ 19,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
二液反応硬化及びクリヤーのため下地の含浸補強、吸い込み防止に優れる。
鉄部を除く各種素材(非鉄金属、無機系、木材、FRP等)との付着性に優れる。
各種旧塗膜にも幅広く適用できる。
弱溶剤系、水系上塗塗料のシーラーとして幅広く使用できる。
用途 刷毛、ローラー、スプレー 色 クリヤー 粘度 23℃ 105 秒(フォードカップ#4) 主な用途 木、鉄、非鉄金属 密度 23℃ 塗料0.95±0.05 揮発分0.85 希釈剤 塗料用シンナー又は塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15L 希釈率(%) 30~50 可使時間(時間) 8/20℃ 乾燥時間 5℃ 指触 3時間 半硬化 24時間 20℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 30℃ 指触 30分 半硬化 6時間 危険物の性状 非水溶性 下地処理 素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔 5℃ 最小(屋根) 48時間 最小(壁面)12時間 最大 14日 20℃ 最小(屋根)16時間 最小(壁面) 4時間 最大 7日 30℃ 最小(屋根)12時間 最小(壁面)3時間 最大 7日 調合比 主剤14部:硬化剤1部(重量比) 加熱残分(%) 35~40 標準塗布量(kg/m2 ) 0.10~0.12
プリマイトシンナーS DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
クロム、鉛等の有害な重金属を全く含有していないので労働衛生、公害面での問題がない。
含クロムエッチングプライマーと同様に防錆性、耐候性にすぐれている。
鉄面に強固に密着し塗料の付着性を増長する。
乾燥が早くかつ、作業性が良好である。
用途 エアレス塗装 特性 防錆、付着性、耐候、シンナー 粘度 23℃ 105 秒(フォードカップ#4) 主な用途 金属、鉄 密度 23℃ 塗料0.95 揮発分 0.82 希釈剤 プリマイトシンナーS 危険等級 Ⅱ 使用条件 エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm2) 2次圧 12~15MPa(120~150 kg/cm 2)チップNo.163-513~615 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 15~40 光沢 つや消し 膜厚 標準膜厚 15μm 乾燥時間 5℃ 指触 15 分 半硬化 40 分 20℃ 指触 7 分 半硬化 25 分 30℃ 指触 5 分 半硬化 17 分 40℃ 指触 3 分 半硬化 10 分 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 5℃ 最小 16 時間 最大 3 ヶ月 20℃ 最小 4 時間 最大 3 ヶ月 30℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月 40℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月 加熱残分(%) 30 標準塗布量(kg/m2 ) 刷毛、ローラー:0.12
プリマイトCF-100 DNT(大日本塗料) ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1セット(16kg)
3日以内出荷
クロム、鉛等の有害な重金属を全く含有していないので労働衛生、公害面での問題がない。
含クロムエッチングプライマーと同様に防錆性、耐候性にすぐれている。
鉄面に強固に密着し塗料の付着性を増長する。
乾燥が早くかつ、作業性が良好である。
用途 エアレス塗装 色 暗緑色 粘度 23℃ 105 秒(フォードカップ#4) 主な用途 金属、鉄 密度 23℃ 塗料0.95 揮発分 0.82 希釈剤 プリマイトシンナーS 危険等級 Ⅱ/Ⅱ 使用条件 エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm2) 2次圧 12~15MPa(120~150 kg/cm 2)チップNo.163-513~615 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の品名 第一石油類/第一石油類 危険物の数量 12.8kg/3.2kg 希釈率(%) 15~40 光沢 つや消し 特性 防錆、付着性、耐候、プライマー 膜厚 標準膜厚 15μm 乾燥時間 5℃ 指触 15 分 半硬化 40 分 20℃ 指触 7 分 半硬化 25 分 30℃ 指触 5 分 半硬化 17 分 40℃ 指触 3 分 半硬化 10 分 危険物の性状 非水溶性/水溶性 塗装間隔 5℃ 最小 16 時間 最大 3 ヶ月 20℃ 最小 4 時間 最大 3 ヶ月 30℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月 40℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月 加熱残分(%) 30 標準塗布量(kg/m2 ) 刷毛、ローラー:0.12
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります 剥離一番 PROST's 税込 ¥ 1,044 ~ ¥ 949 ~