多用途 (1) 壁用 (3) 鉄部 (2) 木部 (1) 錆止め/錆転換剤 (1) ジンク/耐熱塗料 (1) 床/コンクリート/道路用 (1) 下地材/プライマー/シーラー (8) 塗料うすめ液/処理剤 (11) はく離剤 (1) カテゴリ: 塗料ブランド: DNT(大日本塗料)すべて解除
VシリコンエースシンナーS DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。乾燥性にすぐれている。(1day 2coat可能)上塗性にすぐれており、各種の上塗が可能である。
仕様 Vシリコンエース用シンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
Vトップ硬化剤 DNT(大日本塗料) 当日出荷
耐候性に優れ、肉持感に優れています。
用途 Vトップ専用硬化剤です。 仕様 2液性 粘度 75~100KU/23℃ 膜厚(μm) 30/回 密度(g/cm3 ) 塗料:1.20/23℃、揮発分:0.87/23℃ 指触乾燥時間(分) (5℃)30、(20℃)15、(30℃)10 希釈剤 Vトップシンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)20~30 光沢 艶有 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)16、(20℃)8、(30℃)6 特性 耐候 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 36(5℃)、16(20℃)、12(30℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) (刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14 下地処理 素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下 塗装間隔 (5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小12時間 調合比 主剤80部:硬化剤20部(質量比) 加熱残分(%) 57~63
エポオールシンナーA DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
エポオール希釈用シンナー
危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
床コートアクリル DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 11日以内出荷
堅くて美しい塗膜に仕上がる。
耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。
塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
用途 刷毛、ローラー 主成分 アクリル系 粘度 23℃ 85~110KU 主な用途 床 密度 23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85 希釈剤 ビニローゼシンナーB 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 1 光沢 つや有り 特性 密着性、耐油、耐水、耐アルカリ 膜厚 20μm/回 乾燥時間 5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分 危険物の性状 非水溶性 下地処理 素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 塗装間隔 5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%) 53~58 標準塗布量(kg/m2 ) 0.13~0.15
VトップH上塗 DNT(大日本塗料) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(4kg)
5日以内出荷
耐候性、光沢保持性、耐汚染性にすぐれている。
塗膜の光沢がよく、肉持感がすぐれている。
密着性、可撓性、耐化学薬品性にすぐれている。
仕様 2液性 粘度 68KU/23℃ 膜厚(μm) 標準:30/ウエット:75 密度(g/cm3 ) 塗料:1.22(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.870/23℃ 希釈剤 VトップH上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型 危険等級 Ⅲ 使用条件 【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:11~15MPa、チップNO.163-515~617 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛・ローラー)10~15、(エアレス)10~20 光沢 艶有 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)7、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2 特性 密着性、耐候、耐汚染性 可使時間(時間) (5℃)6、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)2 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) (刷毛)0.12、(エアレス)0.15 塗装間隔 (5℃)最大10日/最小24時間、(20℃)最大10日/最小16時間、(30℃)最大5日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間 調合比 主剤:85 部、硬化剤:15 部(重量比) 加熱残分(%) 63(白・淡彩色)
エポニックス#10下塗 DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
すぐれた防食性と鉄面に対する付着性を有する。
耐薬品性、耐水性、耐塩水性がすぐれている。
仕様 2液性 粘度 80KU/23℃ 主な用途 鉄 膜厚(μm) 標準:30、ウエット:75 密度(g/cm3 ) 塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃ 指触乾燥時間(分) (5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20 希釈剤 エポニックスシンナーA 危険等級 Ⅲ 使用条件 (エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)0~10 光沢 艶消し 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4 特性 防食性、付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) (刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15 下地処理 ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP10) 塗装間隔 (5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小8時間、(40℃)最大5日/最小6時間 調合比 主剤:80部、硬化剤:20部(重量比) 加熱残分(%) 67
エポニックス#10上塗 DNT(大日本塗料) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1缶(4kg)
3日以内出荷 から 7日以内出荷
耐酸性、耐アルカリ性など耐薬品性にすぐれている。
耐水性、物理性にすぐれている。
仕様 2液性 粘度 67KU/23℃ 膜厚(μm) 標準:30、ウエット:100 密度(g/cm3 ) 塗料:1.27/23℃、揮発分:0.85/23℃ 指触乾燥時間(分) (5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20 希釈剤 エポニックスシンナーA 危険等級 Ⅲ 使用条件 (エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10 光沢 艶有 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4 特性 耐薬品、耐水、耐酸、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) (刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.16 塗装間隔 (5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間 調合比 主剤:80部、硬化剤:20部(重量比) 加熱残分(%) 61
Vフロン#100H上塗りシンナー(冬用) DNT(大日本塗料) 3日以内出荷
用途 塗料の希釈に使用 主成分 シンナ- 種別 うすめ液 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
Vフロン#100H上塗りシンナー(夏用) DNT(大日本塗料) 4日以内出荷
用途 塗料の希釈に使用 主成分 シンナ- 種別 うすめ液 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
マジックアート用クリーナー DNT(大日本塗料) 4日以内出荷
特殊変性落書き及び貼り紙除去液
用途 マジックアート用落書き除去剤 主な用途 紙 種別 洗浄剤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.20~0.30 塗料タイプ 剥離剤
ビニローゼシンナー DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 4日以内出荷
用途 塗料の希釈に使用 種別 うすめ液 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
外部用ウレタンクリヤー DNT(大日本塗料) (3件のレビュー) 4日以内出荷
木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。
耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。
用途 板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。 色 クリヤー 主な用途 屋外木部 特性 耐候 種別 油性木部用塗料 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 10~20 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 1 半硬化乾燥時間(時間) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11~0.13
シルバートップ DNT(大日本塗料) (4件のレビュー) 3日以内出荷
JIS K 5492 規格
シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。
優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。
光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。
鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。
用途 鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。 色 シルバー 種別 油性つやあり多目的塗料 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~5 指触乾燥時間(時間) 2 半硬化乾燥時間(時間) 8 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.09~0.11
ラバータイトシンナーG DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
下塗、上塗との層間付着性がすぐれている。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である。
速乾性で作業性が良好である。
用途 刷毛塗り エアレス塗装 特性 付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性、速乾、シンナー 粘度 90KU 密度 23℃ 塗料 1.25(白、淡彩色) 揮発分 0.87 希釈剤 4月~9月:ラバータイトシンナーG 10 月~3月:ラバータイトシンナーG冬型 危険等級 Ⅲ 使用条件 エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm 2)2次圧 10~14MPa(100~140 kg/cm 2) チップNo.163-515~617 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20 光沢 3分つや 膜厚 標準膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装35μm ウエット管理膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装 100μm 乾燥時間 5℃ 指触 90 分 半硬化 8 時間 20℃ 指触 50 分 半硬化 6 時間 30℃ 指触 30 分 半硬化 5 時間 40℃ 指触 20 分 半硬化 4 時間 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 5℃ 最小 24 時間 最大 12 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 12 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 12 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 12 ヶ月 加熱残分(%) 56 標準塗布量(kg/m2 ) 刷毛塗り:0.16、エアレス塗装:0.21
ラバータイト#100中塗 DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
下塗、上塗との層間付着性がすぐれている。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である。
速乾性で作業性が良好である。
用途 刷毛塗り エアレス塗装 粘度 90KU 密度 23℃ 塗料 1.25(白、淡彩色) 揮発分 0.87 希釈剤 4月~9月:ラバータイトシンナーG 10 月~3月:ラバータイトシンナーG冬型 危険等級 Ⅲ 使用条件 エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm 2)2次圧 10~14MPa(100~140 kg/cm 2) チップNo.163-515~617 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20 光沢 3分つや 特性 付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性、速乾 膜厚 標準膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装35μm ウエット管理膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装 100μm 乾燥時間 5℃ 指触 90 分 半硬化 8 時間 20℃ 指触 50 分 半硬化 6 時間 30℃ 指触 30 分 半硬化 5 時間 40℃ 指触 20 分 半硬化 4 時間 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 5℃ 最小 24 時間 最大 12 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 12 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 12 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 12 ヶ月 加熱残分(%) 56 標準塗布量(kg/m2 ) 刷毛塗り:0.16、エアレス塗装:0.21
ラバータイト#100上塗 DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
堅くて美しい塗膜に仕上がる。
耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。
塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
用途 刷毛、ローラー 粘度 23℃ 85~110KU 密度 23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85 希釈剤 ビニローゼシンナーB 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 1 光沢 つや有り 特性 密着性、耐油、耐水、耐アルカリ 膜厚 20μm/回 乾燥時間 5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分 危険物の性状 非水溶性 下地処理 素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 塗装間隔 5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%) 53~58 標準塗布量(kg/m2 ) 0.13~0.15
ラバータイト#100上塗 DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
堅くて美しい塗膜に仕上がる。
耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。
塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
用途 刷毛、ローラー 色 白 粘度 23℃ 85~110KU 密度 23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85 希釈剤 ビニローゼシンナーB 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 1 光沢 つや有り 特性 密着性、耐油、耐水、耐アルカリ 膜厚 20μm/回 乾燥時間 5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分 危険物の性状 非水溶性 下地処理 素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 塗装間隔 5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%) 53~58 標準塗布量(kg/m2 ) 0.13~0.15
プリマイトシンナーS DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
クロム、鉛等の有害な重金属を全く含有していないので労働衛生、公害面での問題がない。
含クロムエッチングプライマーと同様に防錆性、耐候性にすぐれている。
鉄面に強固に密着し塗料の付着性を増長する。
乾燥が早くかつ、作業性が良好である。
用途 エアレス塗装 特性 防錆、付着性、耐候、シンナー 粘度 23℃ 105 秒(フォードカップ#4) 主な用途 金属、鉄 密度 23℃ 塗料0.95 揮発分 0.82 希釈剤 プリマイトシンナーS 危険等級 Ⅱ 使用条件 エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm2) 2次圧 12~15MPa(120~150 kg/cm 2)チップNo.163-513~615 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 15~40 光沢 つや消し 膜厚 標準膜厚 15μm 乾燥時間 5℃ 指触 15 分 半硬化 40 分 20℃ 指触 7 分 半硬化 25 分 30℃ 指触 5 分 半硬化 17 分 40℃ 指触 3 分 半硬化 10 分 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 5℃ 最小 16 時間 最大 3 ヶ月 20℃ 最小 4 時間 最大 3 ヶ月 30℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月 40℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月 加熱残分(%) 30 標準塗布量(kg/m2 ) 刷毛、ローラー:0.12
ビルデックセミグロス DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
弱溶剤使用で塩化ビニル樹脂系塗料と同等の性能を発揮。
強い防かび性で湿気の多い壁面に最適。
しっとりとしたスエード調の仕上がりとなる。
汚れにくいセミグロスタイプ。
用途 刷毛、ローラー、スプレー 粘度 23℃ 85~110KU 主な用途 壁 密度 23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80 希釈剤 塗料用シンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 刷毛、ローラー:5~15、エアレス:25~30 光沢 5分つや 特性 防カビ 膜厚 20μm/回 乾燥時間 5℃ 指触 1時間 半硬化 5時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 危険物の性状 非水溶性 下地処理 素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔 5℃ 最小 8時間 20℃ 最小 4時間 30℃ 最小 3時間 加熱残分(%) 55~60 標準塗布量(kg/m2 ) 刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
ビルデックグロスNEXT DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 11日以内出荷
弱溶剤一液形で作業性に優れる。
防カビ性、防藻性を有する。
優れた光沢と肉持感。
汚れにくく、色むらのない美しい仕上がり。
用途 刷毛、ローラー、スプレー 粘度 23℃ 75~100KU 密度 23℃ 塗料 0.90~1.20 揮発分 0.80 希釈剤 塗料用シンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 刷毛、ローラー:0~10、エアレス:10~20 光沢 つや有り 特性 防藻、防カビ 膜厚 30μm/回 乾燥時間 5℃ 指触 1時間 半硬化 2時間 20℃ 指触 20分 半硬化 40分 30℃ 指触 15分 半硬化 30分 危険物の性状 非水溶性 下地処理 素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔 5℃ 最小 30時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 16時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月 加熱残分(%) 57~63(白) 標準塗布量(kg/m2 ) 刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
ビルデックグリーンシンナー DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
臭気が少ない。
イソパラフィン系溶剤を使用しており、人と環境に悪影響が少ない。
強い防かび効果と耐久性を長期持続する。
作業性、仕上がりがよい。
用途 刷毛、ローラー、スプレー 特性 防カビ、耐久、シンナー 粘度 23℃ 85~100KU 密度 23℃ 塗料 1.25~1.45 揮発分 0.76 希釈剤 ビルデックグリーンシンナー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 希釈率(%) 刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30 光沢 つや消し 膜厚 30μm/回 乾燥時間 5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理 素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔 5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%) 70~75 標準塗布量(kg/m2 ) 刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
ビラレス上塗シンナー DNT(大日本塗料) 5日以内出荷
貼紙剥離効果にすぐれる。
耐候性にすぐれる。
用途 刷毛、ローラー エアスプレー 特性 耐候、シンナー 粘度 23℃ 83KU 主な用途 紙 密度 23℃ 塗料 1.12 揮発分 0.85 希釈剤 ビラレス上塗シンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 希釈率(%) 刷毛、ローラー:0~5、エアレス:5~15 光沢 つや有り 膜厚 40μm 可使時間(時間) 5℃ 最小 5 時間 20℃ 最小 4 時間 30℃ 最小 4 時間 乾燥時間 5℃ 指触 40 分 半硬化 18 時間 20℃ 指触 20 分 半硬化 8 時間 30℃ 指触 20分 半硬化 6 時間 危険物の性状 非水溶性 調合比 主剤:77 部、添加剤:10 部、硬化剤:13 部(重量比) 加熱残分(%) 62 標準塗布量(kg/m2 ) 刷毛、ローラー:0.20 、エアレス:0.25
パイロジンACT#250Aシンナー DNT(大日本塗料) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
250℃までの耐熱性がある。
耐亜硫酸・耐亜硝酸性が非常に優れている。
腐食性ガス(酸性ガス)や露点腐食に強い抵抗性を示す。
常温で硬化する。
色 グレー 主成分 シリコン樹脂塗料(250℃) 粘度 粘度 130KU 密度 (23℃)塗料 主剤 1.55 硬化剤 0.87(淡彩色) 揮発分 0.87 希釈剤 パイロジンACT#250Aシンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 刷毛 0~40% エアレス10~20% 特性 耐熱、シンナー 膜厚 標準膜厚:250μm 刷毛塗り 標準膜厚:30μm/回 ウエット管理膜厚:82μm/回 エアレス塗装 標準膜厚:110μm/回 ウエット管理膜厚:308μm/回 乾燥時間 5℃ 指触:24時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 20℃ 指触:8時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 30℃ 指触:2時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 40℃ 指触:1時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2 ) 刷毛:109~125、エアレス:416~471 塗装間隔 5℃ 最小 36時間 最大 7日 20℃ 最小 12時間 最大 7日 30℃ 最小 4時間 最大 7日 40℃ 最小 3時間 最大 7日 調合比 主剤:96 部、硬化剤:4 部(重量比) 加熱残分(%) 0.75
ハイメル DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 8日以内出荷
乾燥が速く、かつしまりがよく、短時間でしん乾きする。
塗膜は硬く、耐候性に優れている。
作業性に優れている。
鉛化合物を含有しない。
主成分 フタル酸樹脂エナメル 粘度 70~95KU 密度 (23℃)塗料 1.10~1.30(白・淡彩色) 揮発分 0.80 希釈剤 塗料用シンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 刷毛 5~10% エアレス10~20% 特性 耐候 膜厚 標準膜厚 25μm/回 ウエット管理膜厚 50μm/回 乾燥時間 5℃ 指触 3時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 3時間 30℃ 指触 25分 半硬化 1時間 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 5℃ 最小 24時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 10時間 最大 1ヶ月 加熱残分(%) 50以上(白・淡彩色) 標準塗布量(kg/m2 ) 刷毛:0.11、エアレス:0.13
ニューハイメル DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
施工が簡単であり、塗るだけで撥水効果、吸水防止効果、遮塩効果を発揮します。
クリアタイプなので下地の感じをそのまま生かすことが出来ます。
表面に付着した塵埃等は雨で落としやすくなり、汚れ防止の効果があります。
水は通しませんが、気体は通しますので被塗物の呼吸の妨げになりません。
仕様 1液性 粘度 65~90KU/23℃ 膜厚(μm) 20~25/回 密度(g/cm3 ) 塗料:1.10以上(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.87/23℃ 指触乾燥時間(分) (5℃)15、(20℃)5、(30℃)3 希釈剤 エナメルシンナー#310/#320 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 20~30 光沢 艶有 半硬化乾燥時間(分) (5℃)30、(20℃)15、(30℃)10 特性 撥水 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.1~0.12 下地処理 素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする 塗装間隔 (5℃)最大1ヶ月/最小2時間、(20℃)最大1ヶ月/最小1時間、(30℃)最大1ヶ月/最小40分 加熱残分(%) 50~55(白・淡彩色)
コスモレックス#1000T DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
耐食性・速乾性・密着性に優れています。
耐上塗性、上塗り後の仕上がり外観が優れています。
鉛・クロムを含まない重金属フリーの為安全です。
仕様 1液性 粘度 77±5KU/ストーマー(25℃) 主な用途 金属 膜厚(μm) 25~30 不揮発分 51±5% 指触乾燥時間(分) (5℃)30、(20℃)20、(30℃)5 希釈剤 コスモレックス#1000シンナー 危険等級 Ⅲ 使用条件 (エアレス塗装)2次圧100kg/cm2 以上、チップNO.163-415~419 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (エアスプレー)60~80、(エアレススプレー)40~60 光沢 20以下 半硬化乾燥時間(分) (5℃)120、(20℃)30、(30℃)30 特性 密着性、速乾 危険物の性状 非水溶性 下地処理 ブラスト、溶剤脱脂、化成処理 塗装間隔 (5℃)最大3日/最小30分、(20℃)最大3日/最小10分、(30℃)最大3日/5分
Vフロン#200プライマーシンナー DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
下地との密着性・耐水性・物理性に優れています。
特性 シンナー、密着性、耐水 仕様 2液性 色 白 粘度 75~100KU/23℃ 膜厚(μm) 30/回 密度(g/cm3 ) 塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛・ローラー)5~20、(エアレス)20~30 指触乾燥時間(時間) (5℃)3、(20℃)1、(30℃)0.5 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)24、(20℃)8、(30℃)6 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 16(5℃)、8(20℃)、8(30℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) (刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15 下地処理 素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下 塗装間隔 (5℃)最大14日/最小48時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間 調合比 主剤70部:硬化剤30部(質量比) 加熱残分(%) 65
Vトップシンナー DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
耐候性に優れ、肉持感に優れています。
特性 耐候、シンナー 仕様 2液性 粘度 75~100KU/23℃ 膜厚(μm) 30/回 密度(g/cm3 ) 塗料:1.20/23℃、揮発分:0.87/23℃ 指触乾燥時間(分) (5℃)30、(20℃)15、(30℃)10 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)20~30 光沢 艶有 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)16、(20℃)8、(30℃)6 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 36(5℃)、16(20℃)、12(30℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) (刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14 下地処理 素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下 塗装間隔 (5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小12時間 調合比 主剤80部:硬化剤20部(質量比) 加熱残分(%) 57~63
SDCコートシンナーI DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。
ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。
従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。
耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。
エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。
物理的性質、化学的性質がすぐれている。
特性 防食性、耐水、シンナー 仕様 2液性 主成分 殊膨潤炭 膜厚(μm) 【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500 密度(g/cm3 ) 塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃ 指触乾燥時間(分) (5℃)50、(10℃)40、(20℃)30 希釈剤 SDCコートシンナーI又はSDCコートエコシンナー 粘度(Pa・s) 3.2/23℃ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~10 光沢 3分艶 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)20、(10℃)16、(20℃)12 可使時間(時間) (5℃)5、(10℃)4、(20℃)3 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) (刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10 下地処理 新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上 塗装間隔 (5℃)最大7日/最小20時間、(10℃)最大7日/最小16時間、(20℃)最大7日/最小12時間 調合比 A液:87部、B液:13部(重量比) 加熱残分(%) 74
SDCコートシンナーG DNT(大日本塗料) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。
ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。
従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。
耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。
エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。
物理的性質、化学的性質がすぐれている。
特性 防食性、耐水、シンナー 仕様 2液性 主成分 殊膨潤炭 膜厚(μm) 【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500 密度(g/cm3 ) 塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃ 指触乾燥時間(分) (10℃)60、(20℃)40、(30℃)20 希釈剤 SDCコートシンナーG又はSDC コートエコシンナー 粘度(Pa・s) 3.6/23℃ 危険等級 Ⅲ 使用条件 (エアレス塗装)1次圧:0.5MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-417~725 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~10 光沢 3分艶 半硬化乾燥時間(時間) (10℃)30、(20℃)24、(30℃)16 可使時間(時間) (10℃)8、(20℃)6、(30℃)3 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) (刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10 下地処理 新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上 塗装間隔 (10℃)最大7日/最小30時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小16時間 調合比 A液:90部、B液:10部(重量比) 加熱残分(%) 73
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります 剥離一番 PROST's 税込 ¥ 1,044 ~ ¥ 949 ~