多用途 (1) 木部 (1) カテゴリ: 塗料ブランド: DNT(大日本塗料)すべて解除
外部用ウレタンクリヤー DNT(大日本塗料) (3件のレビュー) 4日以内出荷
木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。
耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。
用途 板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。 色 クリヤー 主な用途 屋外木部 特性 耐候 種別 油性木部用塗料 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 10~20 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 1 半硬化乾燥時間(時間) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11~0.13
Vトップ #731 硬化剤セット DNT(大日本塗料) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1セット(5kg)
3日以内出荷
耐候性に優れる。肉持感に優れる。
セット内容 主剤4kg、硬化剤1kg 区分 主 剤:第2種有機溶剤含有物、硬化剤:第2種有機溶剤含有物 液性 2液性 粘度 75~100KU/23℃ 膜厚(μm) (標準)30/回、(ウエット管理)70/回 標準使用量 (刷毛)0.11kg/m2 /回、(エアレス)0.14kg/m2 /回 密度(g/cm3 ) 塗料:1.20/23℃、揮発分:0.87/23℃ 指触乾燥時間(分) (5℃)30、(20℃)15、(30℃)10 希釈剤 Vトップシンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 5L 希釈率(%) (刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)20~30 色相 白、各色 光沢 艶有 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)16、(20℃)8、(30℃)6 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) (5℃)36、(20℃)16、(30℃)12 危険物の性状 非水溶性 下地処理 素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔 (5℃)最小:24h・最大:7日、(20℃)最小:12h・最大:3日、(30℃)12h・最大:3日 調合比 主剤 80部:硬化剤 20部(質量比) 加熱残分(%) 57~63%
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります