塗料 :「寒冷紗 塗装」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。 研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整 主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など 仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい 塗布面積(m2/缶)40 乾燥時間(時間)4以内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(4kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります