3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディゾルビットはがし剤 ディゾルビット
RoHS
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。危険溶剤を含まず、Rohs2 指令対応準拠、LD-50も12700mg/kgで人体と環境への負荷はありません。液だれしないジェルタイプです。原液のまま使用してください。PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を不使用でありながら油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去します。敢えて揮発性を悪く作っていますのでジャブ漬けで数回の使用が可能です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。 その他【LD50】17750mg/kg トラスコ品番712-1363 材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤 容量(mL)2000 塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18.9L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶
54,980 税込60,478
4日以内出荷

ディゾルビットはがし剤 コントラクターズ
RoHS
鉱物・動物・植物油・蛋白質系の汚れを落とす多用途洗浄剤です。シール・テープ・粘着汚れを強力に剥離します。天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です。 。汚れの種類により希釈ができる万能クリーナーです。ディゾルビットの強力版になります。ディゾルビットと同じですが、LD-50は17750mg/kgとさらに安全です。汚れ具合によって、256倍まで水で希釈してお使いいただけます。ガラス・金属・プラスチック・コンクリート・木材・壁紙・繊維など素材を選ばず使用できます。高い引火点(70度C)の為、加温して使用が可能です。
用途油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去 その他【LD50】17750mg/kg トラスコ品番712-1365 材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤 容量(mL)18900 塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18.9L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶
56,980 税込62,678
4日以内出荷

ディゾルビットラストプリベンション 375ML
RoHS
有機フッ素化合物不使用で人体と環境に安全です。
用途錆を除去した後の防錆(錆の再発防止)と錆が発生する前の防錆(錆の発生抑止)に。 トラスコ品番578-7126 容量(mL)375 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります