JIS-K-5674認証塗料をエアゾール化した商品です。鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。
用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。鉄鋼構造物の補修用等
色N6近似
容量(L)0.42
主な用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルト
塗布面積(m2)1.6~2.2
指触乾燥時間(分)15(20℃)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(分)30(20℃)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。