鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。
ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。
あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。
塗料などの下塗り防錆剤。
色乳白色
主成分合成ラテックス樹脂
特性さび止め
比重1.3
耐熱温度(℃)93
主な用途鉄
使用可能材質鉄
鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)。一回塗りで効果を発揮します。
用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに。塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。
トラスコ品番698-3809
材質主成分:合成ラテックス樹脂
色透明
容量(mL)290
容器仕様スプレー
最高使用温度(℃)93
危険物の類別非危険物
1本(290mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水切り性能が抜群に優れます。溶剤タイプであらゆる金属に適応します。中期~長期防錆に対応します。原液で使用します。浸漬タイプです。
用途各種金属部品の水切り用途として。主に鉄鋼部品の中期~長期防錆剤として。
トラスコ品番471-2684
色微乳白透明
タイプ洗浄剤
使用温度範囲(℃)10~40
容量(L)18
主成分炭化水素系溶剤、有機アミン、脂肪酸
比重0.78(原液、25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
特性さび止め
危険物の性状非水溶性
1缶
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
5~10分で錆がとれる。ジェル状で垂れ難い
用途鉄、銅、その他の鉄系材料で作られた金属表面の錆の除去に最適。鉄の手すり、郵便受け、自動車、芝刈り機、工具、自転車など
トラスコ品番616-5451
色ピンク
容量(mL)236
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.005mL
危険物の性状水溶性
1箱(236mL×6個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
用途ビッグフットHDP、VP、ZV、FC用塗布ローラー
適合ビッグフットHDP、VP、ZV、FC
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名紙類
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
用途メタルプライマー、プライマーシーラー用塗布ローラー
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
焼付き防止潤滑剤、SOFTMETAL用
用途アルミニウム等SOFTMETALや鉄などの表面を焼き付きや腐食から守ります。
色灰
トラスコ品番793-9604
使用温度範囲(℃)-29~398
伝達トルク0.15
主な用途鉄、アルミ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
潤滑剤亜鉛
危険物の性状非水溶性
1箱(453g×12本)
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
溶剤ベースの熱可塑性ゴム・コーティング剤です。
乾燥すると耐久性、耐薬品性、柔軟性を持つ合成ゴム皮膜を形成します。
耐薬品性に優れています。
浸漬塗り、スプレー塗り、刷毛にて塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁等。
主な用途プラスチック、ガラス
主成分溶剤
種別ゴムコーティング剤
質量(g)462
タイプ塗布タイプ
使用温度範囲-34~93℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。
高機能エポキシ樹脂です。
用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。
質量(kg)6.1
主成分高機能エポキシ樹脂
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.8L
特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
塗布面積(cm2)4.7(1回塗り)
硬化時間12時間(20℃)
危険物の性状非水溶性
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。高機能エポキシ樹脂です。
色黒
硬化時間(時間)12(20~22℃)
トラスコ品番109-8928
質量(kg)6.1
容量(L)3.6
主成分高機能エポキシ樹脂
最高使用温度(℃)60
塗布面積(m2)4.7(1回塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ビッグフットを塗布するために必要なキットです。
トラスコ品番351-9864
質量(g)650
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間24時間(20℃)
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。