特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジン化研工業オリジンプライマー OR-1000
オリジンテックス防水材、オリジンフィラー、水性系塗膜防水、水性系塗装剤のプライマー。水分が蒸発する段階で、コンクリート、モルタルに対して密着性に優れた性能を有するプライマーです。微粒子のエマルジョンですので、下地への浸透性、密着性がよく、施工される材料との接着性を向上させます。
用途水槽・地下用 仕様使用道具:刷毛・ローラー 乳紅色 性質液体 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 施工面積(m2)80
1缶(18kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

合成樹脂系特殊共重合エマルジョンを主成分とするOR-502、OR-702とこれを凝固させる無機質特殊汎用混合剤をベースとする新しい合成樹脂系の防水材です。安全性:水性系であるため、溶剤は一切使用しないので、引火、中毒の心配がありません。環境性:工事期間中、異臭の発生がなく住民の方に不快感を与えることがありません。耐候性:気温の変化に影響されにくく、オゾンや紫外線に強く経時劣化を防ぎます。接着性:コンクリート等、各種下地に強力な接着性があるので、剥離の心配がありません。防水性:現場でシームレスな合成樹脂シート状を形成するため、防水性が完全です。防火性:難燃性であるため、燃え難く安全です。施工性:下地に多少の湿気があっても施工可能なた目、工期に大幅な誤差が生じません。
用途各種水槽・地下埋め戻し・浴室・ビット 仕様使用道具:金ゴテ 褐色粉体 性質粉体 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)15
1セット(12kg×2個)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

合成樹脂系特殊共重合エマルジョンを主成分とするOR-502、OR-702とこれを凝固させる無機質特殊汎用混合剤をベースとする新しい合成樹脂系の防水材です。安全性:水性系であるため、溶剤は一切使用しないので、引火、中毒の心配がありません。環境性:工事期間中、異臭の発生がなく住民の方に不快感を与えることがありません。耐候性:気温の変化に影響されにくく、オゾンや紫外線に強く経時劣化を防ぎます。接着性:コンクリート等、各種下地に強力な接着性があるので、剥離の心配がありません。防水性:現場でシームレスな合成樹脂シート状を形成するため、防水性が完全です。防火性:難燃性であるため、燃え難く安全です。施工性:下地に多少の湿気があっても施工可能なた目、工期に大幅な誤差が生じません。
用途水槽・地下用 仕様使用道具:金ゴテ 乳白色 性質液体 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 施工面積(m2)15
1缶(18kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります