水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。一液形です。防カビ、防藻性を有します。
用途コンクリート、モルタル等
色白
主な用途コンクリート、モルタル等
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(0.33MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.15
つやつやあり
耐候性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。一液形です。防カビ、防藻性を有します。
用途コンクリート、モルタル等
色白
主な用途コンクリート、モルタル等
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(0.33MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.15
つやつやあり
耐候性が非常に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。一液形です。防カビ、防藻性を有します。
用途コンクリート、モルタル等
色白
主な用途コンクリート、モルタル等
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(0.33MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.15
つやつやあり
下塗塗料、フッ素樹脂上塗塗料との付着性に優れます。乾燥性に優れます。水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。1液形です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板
色白
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(0.33MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.13~0.17
つやつやあり
下塗塗料、フッ素樹脂塗料との付着性が良いです。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適性幅が広いです。1液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき
色白
主な用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(2.77MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12
つやつやあり
乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、硬質塩ビ
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、硬質塩ビ
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(2.79MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.13
低汚染機能を有します。耐候性が非常に優れています。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(1.79MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.13
耐汚染性が非常に優れています。耐候性が非常に優れています。弾性追従性に優れており、JISA6021主材の上塗りとして適用可能です。(つや有りのみ)水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板
色‐
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(2.77MB)
1缶(1kg)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
耐汚染性が非常に優れています。耐候性が非常に優れています。弾性追従性に優れており、JISA6021主材の上塗りとして適用可能です。(つや有りのみ)水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板
色白
塗り面積(m2)88~125
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(2.77MB)
塗装間隔4~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12~0.17
つやつやあり
1缶(14kg)
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
速乾性で、1日に2回塗りができます。
建築・構造物の鉄骨などの鋼材面に適しています。
肉持ち感・光沢がよく、耐候性に優れています。
エアレス、エアースプレーなどの吹付け塗装に最適です。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑
比重【塗料】1.18(白色)、【溶剤】0.86
適合材鉄
主な用途鋼、鉄
希釈剤エナメルシンナー300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地ラスタイトNC70、エスコ、アレスイーグル、ザウルスExⅡ
希釈率(%)【エアスプレー】30~40、【エアレススプレー】25~35
特性防火、耐候、速乾
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15
塗装間隔(23℃)最長7日/最短1時間
加熱残分(%)59(白)
耐候性が非常に優れています。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適正幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。内・外部に幅広く適応できます。JISA6909の上塗として適用可能です。(つや有りのみ)
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(1.01MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.15
つやつやあり
常備色が多彩です。結露によるつや引け、白化の心配がなく、速乾タイプなので夕方まで塗装作業が可能です。耐候性・光沢保持性が格段に優れています。はけ塗り作業が良好です。ローラー、エアレススプレーでも塗装ができ、各種旧塗膜との密着が優れています。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)117
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
油性 or 水性油性
特性耐候性・光沢保持性
関連資料(0.33MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12
つやつやあり
乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)。NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)。F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき
色白
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(3.12MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.13
つやつやあり
屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。
耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板
特性防火、耐候
タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料
主な用途スレート、モルタル、コンクリート
希釈剤上水
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)
塗り面積(1回塗り)(m2)約100
塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
1缶(15kg)
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)。NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル,コンクリート,スレート
主な用途モルタル、コンクリート、スレート
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(0.61MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.15
つやつやあり
塗装作業性に優れています。
光沢、仕上がり肌が優れています。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
内・外部に適用できます。
仕上平滑
主成分合成樹脂
比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8
適合材鉄、木部
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)
希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15
特性防火
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15
塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間
加熱残分(%)67(白)
ターペン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。
幅広い上塗り適性があります。
有害な鉛を含まないさび止め塗料です。
JIS K 5625と同等以上の防錆力があります。
一液速乾形であり、作業効率が良好です。
低臭気で塗装作業性に優れています。
内外部に幅広く適用できます。
仕上平滑
比重(塗料)1.45(赤錆色)、(溶剤)0.82
適合塗料セラMレタン、アレスエコレタンⅡ、セラMシリコンⅢ、コスモマイルドシリコンⅡ、パワーホルス(F4)1種、エコホルスF4Ⅱ、スーパーホルス(無鉛)、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、グローリーQ、スーパーシリコンルーフペイント、ACルーフペイントリッチ、SDルーフペイント、アレスレタン、アレスセラレタンなど
適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15
光沢つや消し
特性防錆、速乾
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17
塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間
加熱残分(%)70(赤錆色)
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。
臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。
トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。
下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。
各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。
乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑
主成分変性アルキド樹脂
比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8
適合材鉄、木部
主な用途木、鉄
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等
希釈率(%)0~10
特性防錆、防火、耐候、乾燥性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2
塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間
加熱残分(%)68(白)
仕上平滑
比重【塗料】0.12(赤錆色)、【溶剤】0.81
適合塗料スーパーウレタンルーフペイント、スーパーシリコンルーフペイント、パワーホルス(F4)1種、エコホルス(F4)Ⅱ、エコレタンⅡ、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、セラMレタン、コスモマイルドシリコンⅡ、セラMシリコンⅢ、セラMフッソ、アレスアクアレタン、コスモシリコン、アレスアクアシリコンACⅡ、アレスアクアフッソⅡ上塗
適合材鉄、亜鉛めっき、アルミ、ステンレス、コンクリート
主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス、コンクリート
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~10
特性防錆、乾燥性、プライマー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.17
塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間/使用時限7時間、(5~10℃)最長7日/最短24時間/使用時限24時間
調合比ベース:硬化剤=9:1
加熱残分(%)60(赤錆色)
引火性がなく安全です。
速乾性で、1日2回塗りが可能で、工期が短縮でき経済的です。
各種素材への適用が可能です。
耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。
光沢保持性が良く、耐候性が優れています。
F☆☆☆☆表示製品です。
仕上平滑
比重【塗料】1.25(白色)、【溶剤】1.00(上水)
適合材鉄、木部、モルタル、コンクリート
希釈剤上水
危険物の類別非危険物
適応下地アクアマックスEX、JISさび止め塗料各種、EPシーラー
希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~10、【エアレス】5~15
特性耐水、耐酸、耐候、耐アルカリ、速乾
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.18
塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間
加熱残分(%)55(白)
乾燥が速く、屋内鉄骨用下塗りとして適用。
用途建築鉄骨用さび止め
特性速乾、さび止め
タイプ長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料
主な用途鉄、屋内
希釈剤塗料用シンナーA
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)(エアレス)5~10wt、(刷毛・ローラー)0~5wt
半硬化乾燥時間(時間)約50分(20℃)、約2(5℃)
グリーン購入法適合
塗り面積(1回塗り)(m2)約140
塗装間隔6時間以上6ヶ月以内(20℃)、16時間以上6ヶ月以内(5℃)
速乾性です。
はけ塗り、ローラー塗りに適性があります。
耐候性、光沢保持性に優れています。
各種旧塗膜への密着が優れています。
内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑
比重【塗料】1.21(白色)、【溶剤】0.86
適合材鉄、木部
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地ザウルスEXⅡ、JISさび止め塗料各種、ホルス下塗白(F4)
希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~15、【スプレー・エアレス】5~20
光沢つや有り
特性耐候、速乾
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【スプレー・エアレス】0.15
塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間
加熱残分(%)57(白)
乾燥が速い。屋内鉄骨用下塗として適合する。
用途建築鉄骨用。
特性速乾
乾燥時間(分)5℃/(指触)60、(半硬化)120、10℃/(指触)60、(半硬化)120、20℃/(指触)30、(半硬化)50、30℃/(指触)20、(半硬化)40、40℃/(指触)10、(半硬化)30
主な用途鉄、屋内
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
屋内外の鉄部に適用できます。
水性塗料なので引火の心配がなく安全です。
塗料中のVOCは1.0%以下です。
重金属(鉛・クロム等)は配合していません。
一液形で、ポットライフがなく扱いやすい材料です。
乾燥性に優れます。
水性反応硬化形塗料や弱溶剤系塗料の上塗りが可能です。
仕上平滑
適合塗料アレスナノトップU、アレス水性ネクスト、アスカⅡなど
適合材鉄
主な用途鉄
希釈剤上水
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
光沢つや消し
特性乾燥性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.14、エアレススプレー:0.17
塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(10℃)最長7日/最短6時間
水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、
安全衛生面など取り扱いが容易です。
優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。
耐水性・耐アルカリ性に優れます。
はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。
抗菌性及び、防カビ性が優れます。
ホルムアルデヒト除去性に優れます。
耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。
ヤニ止め効果を有します。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑
比重【塗料】1.42(白)、【溶剤】1.00(上水)
適合材コンクリート、モルタル、塩ビクロス、木部、石膏ボード
希釈剤上水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地EPシーラー、エコカチオンシーラー、ストップシーラー
希釈率(%)3~10
光沢つや消し
特性防火、防カビ、付着性、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17
塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間
加熱残分(%)57(白)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。