9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
劣化したコンクリートを強化し、上塗り塗料との接着性を高めます。 水性のため安全性が高い塗料です。 乾燥性に優れています。 刷毛塗り・ローラー塗りなどの作業に優れています。 F☆☆☆☆製品です。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト) 工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、 病院等 *)駐車場や重量運搬の多い工場や倉庫には不向きです 乳白色 主成分1液アクリルシーラー 仕上平 滑 比重塗料:1.05、溶剤:1(上水) 主な用途アスファルト、コンクリート 希釈剤原液のまま使用 希釈はけ、ローラー:0 危険物の類別非危険物 特性乾燥性 塗装間隔23℃:最短1時間最長7日 加熱残分(%)19 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.1~0.12
1缶(16kg)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

各種水性塗料の下塗りとして付着性が優れています。旧塗膜との付着性が良好です。 アルカリシール効果、吸い込み止めが優れています。水性のため、安全性が高い塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、ALC板 乳白色透明 タイプカチオン型水性アクリルシリコン樹脂系シーラー 主な用途モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃) 塗り面積(1回塗り)(m2)約115 塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
8日以内出荷

関西ペイントアクアマックスEX
屋内外の鉄部に適用できます。 水性塗料なので引火の心配がなく安全です。 塗料中のVOCは1.0%以下です。 重金属(鉛・クロム等)は配合していません。 一液形で、ポットライフがなく扱いやすい材料です。 乾燥性に優れます。 水性反応硬化形塗料や弱溶剤系塗料の上塗りが可能です。
仕上平滑 適合塗料アレスナノトップU、アレス水性ネクスト、アスカⅡなど 適合材 主な用途 希釈剤上水 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢つや消し 特性乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.14、エアレススプレー:0.17 塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(10℃)最長7日/最短6時間
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生 面で取り扱いが容易です。 コンクリート面、アスファルト面への塗装が可能です。 耐候性、耐水性に優れています。 無鉛タイプです。 F☆☆☆☆製品です。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト) 工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、 病院等 主成分水系1液形アクリル樹脂塗料 仕上平 滑 比重塗料:1.1、溶剤:1(上水) 主な用途床、アスファルト、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー:0~5% 危険物の類別非危険物 光沢つや有り 特性耐水、耐候 適合下塗りカンペフロアー100シーラー 塗装間隔23℃:最短3時間最長7日 加熱残分(%)50 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関西ペイントカンペフロアー100
耐候性、耐水性、乾燥性に優れています。 一般水性上塗り塗料に比べ塗膜硬度が高く、耐汚染性に優れています。 1液溶剤系アクリル系旧塗膜への付着性が優れており旧塗膜を軟化、膨潤させる心配がありません。 刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性に優れています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生面で取り扱いが容易です。 無鉛タイプです。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト)、工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、病院等 適合(下塗り塗料)カンペフロアー100シーラー 乾燥時間(分)(指触)10、(半硬化)60 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量0.12(kg/m2/回)
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水) 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性 適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)54(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
1缶(3kg)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類 主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水) 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20% 危険物の類別非危険物 光沢3分つや 特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久 適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)57
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな5分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類 主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水) 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20% 危険物の類別非危険物 光沢5分つや 特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性 適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)58 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

関西ペイントコスモクリーン3
水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、 安全衛生面など取り扱いが容易です。 優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。 耐水性・耐アルカリ性に優れます。 はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 抗菌性及び、防カビ性が優れます。 ホルムアルデヒト除去性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 ヤニ止め効果を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑 比重【塗料】1.42(白)、【溶剤】1.00(上水) 適合材コンクリート、モルタル、塩ビクロス、木部、石膏ボード 希釈剤上水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地EPシーラー、エコカチオンシーラー、ストップシーラー 希釈率(%)3~10 光沢つや消し 特性防火、防カビ、付着性、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17 塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間 加熱残分(%)57(白)
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります