塗料 :「ウレタン塗装 つや消し」の検索結果
■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!]
高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。 ■[スプレーについては] スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。
用途0
特性耐摩耗、耐久
主な用途屋内木部
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)
使用場所屋内
使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)
塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.7
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。