<素早い浸透溶解性>。特殊複合アミンが厚い塗膜にも急速かつ強力に浸透し、樹脂塗膜の内部から破壊するように溶解をおこします。同時に高濃度溶剤が溶解し始めた塗膜の分解を促進し、塗膜全体を溶かしきります。浸透性と溶解性に優れた2タイプの成分が効率よく反応し、塗膜を床面から剥がします。<優れた濡れ性>。剥離剤の主成分である溶剤は、対象面に濡れ広がりにくい性質を持っています。そこで、溶剤の濡れを促すレベリング剤(界面活性剤)を新たに調整添加することで均一な濡れ性を実現し、ハジキ、よれ等で生じる剥離ムラを起こしにくくしました。<サラサラ清水&低臭で作業が快適!>。Dr.ストライカーの洗浄汚水は粘度が低くサラサラ汚水です。また、成分には低臭性の溶剤やアミン類を選定した処方で、比較的臭いを気にすることなく快適な作業が行なえます。※洗浄作業での汚水回収の際、使用するウェットバキュームのタンクに”フォームキラー"(消泡剤)を入れて頂くと、比較的泡が抑えられより効率よく回収作業が行なえます。また、ウェットバキュームのモーター内部に汚水が浸入するトラブルを未然に防ぐことができます。
希釈倍率古くビルトアップした樹脂ワックスの除去:10~15倍、高濃度樹脂ワックス使用現場:15~20倍、汎用樹脂ワックス使用現場:20~30倍
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。