塗料 :「金属粉塗料」の検索結果
金属粉の分散性に優れた塗料ベースです。
主な用途金属
使用方法(1)金属粉の配合量はおよそ20~30%程度で調整してください。(2)塗装時は、被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を十分取り除いて下さい。(3)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。(4)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。
色淡褐色
比重0.89(20℃)
引火点(℃)43
外観淡褐色液体
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。