塗料 :「石 の 補修 材」の検索結果
基礎部にも施工できる耐水・耐久性に優れた天然石外装材。施工性にも優れます。
主成分天然石・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂(プライマー)
使用方法【プライマー】ウールローラーで塗布。【上塗材】標準加水量の8割の水を入れる。2:「ボンド」と「接着強化剤」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「粉末添加剤」を入れ、粘性が出るまで十分に混合する。4:さらに「骨材」を混ぜた後、作業性に応じて残り水を加えて練り上げる。5:塗りつけ。
正味質量(g)骨材13000/袋
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
適応下地セメントモルタル、コンクリートブロック(ブロックプラスターの塗布)
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/セット)3.3
塗布厚さ(mm)2
標準加水量0.6L/袋
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。