塗料 :「塗料処理剤」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-4004V 無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 アクト 動画あり
水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。 廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 【特長】 ■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減 ■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績 ■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化 ※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(イン番:SP-3602GP)を推奨。高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(イン番:SP-40014MB)を推奨 主成分天然鉱物(ゼオライト) 付属品スプーン、使用説明書 使用方法(洗浄水)当処理剤を振り入れます。スプーン1杯で約6Lの処理が可能です。3~5分程度よく混ぜ、塗料成分が分離し、水の透明度が確認できたら処理完了です。固形物と水を分離してください。(残塗料)当処理剤を振り入れ、よくかき混ぜます。スプーン1杯で約300mLの処理が可能です。団粒化し、おから状になれば処理完了です。 使用の目安本品1ボトル(1kg)で洗浄水約200L/残塗料約10L 対象水性塗料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

ST-2502P 無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用 アクト 動画あり
水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。 廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 ■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減 ■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績 ■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途工事濁水(成分単純or低濃度)、製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化 ※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。 成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプノーマル グレード標準品 比重0.875以上 主な用途金属、工場 外観微粉末 使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 反応中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

アクトロカコンテナ
RoHS
「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。 プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。 コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。 「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。
用途ろ過容器 主な用途ろ布 使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。 寸法(mm)574×385×86 容量(L)14.1(底部網目) 内寸法(mm)530×350×70 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分レーヨン 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。 幅(mm)500 長さ(m)10 ろ過精度(μm)50~60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。 ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分ポリエステル 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。 寸法(mm)350×630 ろ過精度(μm)200~300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8枚)
2,898 税込3,188
欠品中

「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。 網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(お試し各種) 主成分レーヨン セット内容2種×2枚 使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状袋状 寸法(mm)500×850 ろ過精度(μm)(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

アクトロカ袋100
RoHS
網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分レーヨン 使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状袋状 寸法(mm)500×850 ろ過精度(μm)95~150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分レーヨン 使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状袋状 寸法(mm)500×850 ろ過精度(μm)50~60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

水夢(品番:SP-3602GP)は、水性塗料廃水(成分複雑)、水溶性切削廃水(成分複雑)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。水夢シリーズ中で最も汎用性の高い品番です。廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。【特長】。廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水性塗料廃水(成分複雑)、水溶性切削廃水(成分複雑)、工事濁水(成分複雑)、製造廃水(成分複雑)の凝集・浄化 付属品スプーン、使用説明書 主成分天然鉱物(ゼオライト) 使用の目安廃液1Lに対して3~5g 外観微粉末 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

水夢(品番:WP-5004MV)は、亜鉛を含有した水性塗料廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。【特長】。廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水性塗料廃液(亜鉛を含有)の凝集・浄化 付属品スプーン、使用説明書 主成分天然鉱物(ゼオライト) 使用の目安廃液1Lに対して3~5g 外観微粉末 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

水夢(品番:SP-40014MB)は、水性塗料廃水(高濃度)、水溶性切削廃水(高濃度)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。【特長】。廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水性塗料廃水(高濃度)、水溶性切削廃水(高濃度)の凝集・浄化 付属品スプーン、使用説明書 主成分天然鉱物(ゼオライト) 使用の目安廃液1Lに対して3~5g 外観微粉末 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

水夢(品番:CO-5022MG)は、水溶性切削廃水(成分単純or低濃度)、研磨廃水、床洗浄廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。【特長】。廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水溶性切削廃液(成分単純or低濃度)、研磨廃水、床洗浄廃水の凝集・浄化。※高濃度の水溶性切削廃水の凝集・浄化には水夢(品番SP-40014MB)を推奨 付属品スプーン、使用説明書 主成分天然鉱物(ゼオライト) 使用の目安廃液1Lに対して3~5g 外観微粉末 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H)&アルカリ中和剤 『融夢』セット | セメント/モルタル洗浄廃水の濁り除去&pH中和 アクト 動画あり
本商品は、濁り除去用の無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)と、pH中和用のアルカリ中和剤「融夢」のセット商品です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液に対して、pH中和に加え、濁りを除去したい場合にお使い下さい。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 1次処理として廃液1kgに無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)を0.5g添加し、3分撹拌して下さい。水とフロックが分離したあと、フロックを除去した上で2次処理として廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 【特長】 ■オールインワン処理:このセット商品を使えば、廃水の濁り除去とpH中和の両方を同時に一気に行える ■扱いやすさ:廃水に「水夢」「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■短時間で処理完了:「水夢」の1次処理・「融夢」の2次処理のどちらも数分で完了 ■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能
用途セメント/モルタル洗浄廃水、医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水、水性塗料及び下地剤を含む洗浄水、ボイラー/ブロー廃水の濁り除去&pH中和 主な用途コンクリート 仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)分離剤/濁り成分の除去中和剤/アルカリ液の中和、強酸性(pH1.0以下) セット内容分離剤1kg、中和剤1L、pH試験紙1個、スプーン2本、使用説明書付 使用方法分離剤を振り入れ3~5分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。続いて、pH試験紙にて処理水のpH値を確認し、中和剤を少量ずつ加えながらかき混ぜます。目的のpH値になれば、処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。 危険等級 危険物の類別第三類 危険物の品名カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 危険物の数量0.03kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種
1セット
4,598 税込5,058
8日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります