絞り込み
ブランド
  • シンロイヒ
  • モノタロウ(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • エスケー化研(323)
  • TAMIYA(タミヤ)(307)
  • ロックペイント(264)
  • アサヒペン(230)
  • DNT(大日本塗料)(222)
  • ニッペホームプロダクツ(211)
  • エスコ(197)
  • 水谷ペイント(170)
  • 神東塗料(164)
  • 日本特殊塗料(150)
  • 東日本塗料(124)
  • ペベオ(114)
  • カンペハピオ(113)
  • サンデーペイント(113)
  • 大阪塗料工業(79)
  • 菊水化学工業(74)
  • 関西ペイント(73)
  • 色その他(2)
  • 色アイボリー系(4)
  • 色イエロー系(23)
  • 色オレンジ系(17)
  • 色グリーン系(22)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色シルバー系(2)
  • 色パープル系(2)
  • 色ピンク系(11)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(19)
  • 色ホワイト系(21)
  • 色レッド系(23)
  • 色透明(クリア)(18)
水性or油性
  • 水性(2)
主な用途
  • ガラス(4)
  • コンクリート・アスファルト(21)
  • プラスチック(12)
  • マーキング(12)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 屋内木部(8)
  • 木部(5)
  • (2)
  • 船舶(3)
  • 鉄部(9)
  • 非鉄金属(6)
特性
  • その他(2)
  • 夜光・蛍光(29)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(17)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(3)
  • 速乾(4)
  • 防水・耐水(7)
主成分
  • その他(5)
  • アクリル(12)
  • アルキド(2)
  • ウレタン(2)
その他・アクリル・アルキド・ウレタン
使用場所
  • 使用場所屋内(19)
  • 使用場所屋外(13)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全防災用蛍光スプレー シンロイヒ安全防災用蛍光スプレーシンロイヒ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上がる。 特化則対応品。 細吹きノズルとなっている為、危険箇所表示のマーキングに最適。
用途危険箇所表示や置忘れ防止のマーキングに最適主な用途鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルトなど特性蛍光乾燥時間(分)夏季:約20、冬季:約40塗り面積(m2)0.8~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ビームライトスプレー シンロイヒビームライトスプレーシンロイヒ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(100mL)
当日出荷
光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等種別反射塗料塗り面積(m2)0.12~0.16主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパー蓄光スプレー シンロイヒスーパー蓄光スプレーシンロイヒ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(100mL)
当日出荷
スプレータイプの蓄光塗料。 光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。 残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビークリーム特性蛍光成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤使用場所屋内用乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40発光色黄緑主な用途屋内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)4~8(吹付量による)危険物の性状非水溶性
ルミノサイン水性 シンロイヒルミノサイン水性シンロイヒ
5,298税込5,828
1缶(600mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない
用途立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物成分合成樹脂使用場所屋内外兼用特性蛍光希釈剤水道水危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.4RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間指触(20分)硬化(1時間)
ロイヒカラーネオ シンロイヒロイヒカラーネオシンロイヒ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料使用場所屋内外兼用特性速乾、蛍光種別油性タイプ油性蛍光塗料主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)(20℃)約30標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応
下塗りマルチスプレー シンロイヒ下塗りマルチスプレーシンロイヒ(1件のレビュー)
779税込857
1本(100mL)
当日出荷
蛍光、蓄光、反射の効果を高める。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途シンロイヒ製 ”蛍光スプレー” ”スーパー蓄光スプレー” ”ビームライトスプレー” の専用の下塗りスプレー主な用途屋内木部、鉄部、プラスチックなど使用場所屋内用乾燥時間(分)夏期:約15、冬期:約30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.26RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性
マジックルミノペイント シンロイヒマジックルミノペイントシンロイヒ
6,398税込7,038
1箱(50g×6本)ほか
当日出荷から16日以内出荷
通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。 一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性ルミライン シンロイヒ水性ルミラインシンロイヒ
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ラインアスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング成分アクリルウレタン樹脂系型式・種類水系液性一液性粘度100±5KU(25℃)膜厚(μm)220~240(2回塗り)指触乾燥時間(分)30希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3半硬化乾燥時間(時間)1上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
ロイヒマーカー シンロイヒロイヒマーカーシンロイヒ
11,980税込13,178
1箱(7g×6本)ほか
当日出荷から16日以内出荷
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。 発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
ルミノエコカラースーパー シンロイヒルミノエコカラースーパーシンロイヒ
14,980税込16,478
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
環境に優しい水系の蛍光塗料です。F☆☆☆☆を取得。対候性に優れているため、屋外で使用できる。水系なので溶剤の臭いがなく、臭いを嫌う屋内でも使用できる。レベリング性がよく、刷毛やローラー塗装も簡単にできる。水系のシーラー、プライマーとの組み合わせで水系の塗装仕様ができる。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。成分アクリルウレタン使用場所屋内外兼用特性耐候型式・種類水系液性一液性粘度95KU(25℃)主な用途マーキング膜厚(μm)80密度1.12(23℃)希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)顔料蛍光顔料(ホルムアルデヒド非含有)標準使用量(kg/m2/回)0.12
水性ルミライン蓄光クリヤ シンロイヒ水性ルミライン蓄光クリヤシンロイヒ
7,698税込8,468
1缶(1kg)
欠品中
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング主な用途コンクリート、アスファルト、マーキング特性蛍光、乾燥性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
テクアートカラー A色 シンロイヒテクアートカラー A色シンロイヒ
1,998税込2,198
1缶(600mL)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。特性耐水、耐候主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RMLC-G1A  (調合蓄光塗料) シンロイヒRMLC-G1A (調合蓄光塗料)シンロイヒ
5,398税込5,938
1箱(10g×12個)ほか
7日以内出荷から16日以内出荷
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性蛍光、夜光危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性反射塗料 (アクアビームライト) シンロイヒ水性反射塗料 (アクアビームライト)シンロイヒ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(1kg)ほか
当日出荷から16日以内出荷
昼間・夜間・雨天の条件下でも車のヘッドライトや懐中電灯の光を反射する、透明タイプの水性反射塗料です。 透明タイプの塗料なので、下地塗料の色で光る、下色を生かした仕上がりができ、また、水性なので環境に優しく安全です。
危険物の類別非危険物
コンクリートシーラーW シンロイヒコンクリートシーラーWシンロイヒ
2,898税込3,188
1缶(1kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
カチオン系高性能外装用水系シーラー劣化した各種旧塗膜の付着性に優れた、溶剤系シーラーに匹敵する水系高性能シーラー水性ルミラインを塗装する前に下塗りとして使用可能
用途建築物内外壁の新設及び塗替え。水性ルミラインの下塗り主な用途外壁、コンクリート希釈剤無希釈使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間指触(30分)半硬化(1.5時間)標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
水性ルミライン下白 シンロイヒ水性ルミライン下白シンロイヒ
6,998税込7,698
1缶(1kg)ほか
当日出荷から12日以内出荷
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング特性蛍光、乾燥性主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ルミノVトップ シンナー シンロイヒルミノVトップ シンナーシンロイヒ
3,298税込3,628
1缶(1L)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ルミノサイン シンロイヒルミノサインシンロイヒ
6,998税込7,698
1箱(30g×12個)
7日以内出荷
ルミノサインは非水分散型アルキド樹脂ワニスと蛍光顔料を組み合わせた使いやすい蛍光塗料です。 30gの小瓶タイプなので、どなたでも気軽に簡単に蛍光塗装が可能です。
特性蛍光タイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ルミノエコカラースーパー クリヤー シンロイヒルミノエコカラースーパー クリヤーシンロイヒ
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
ルミノエコカラースーパー専用クリヤーF☆☆☆☆トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。クリヤー成分合成樹脂特性耐候型式・種類水系液性一液性粘度80KU(25℃)主な用途マーキング膜厚(μm)30希釈剤水道水使用場所屋内原材料樹脂系(シリコン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)標準使用量(kg/m2/回)0.11
スーパールミノVトップ シンロイヒスーパールミノVトップシンロイヒ
17,980税込19,778
1セット(1kg)ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ワンコートロイヒオーバーレイ シンロイヒワンコートロイヒオーバーレイシンロイヒ
9,498税込10,448
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
ワンコートロイヒの塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。ワンコートロイヒを屋外で使用する場合は、必ず本製品を上塗りしてお使い下さい。
用途ワンコートロイヒ専用トップコートクリヤー成分アクリル樹脂タイプ専用トップコート標準使用量0.12kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート危険物の性状非水溶性
ワンコートロイヒ シンロイヒワンコートロイヒシンロイヒ
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
専用シーラー塗装、蛍光塗装(1回塗り)、専用クリヤー塗装とわずか3工程でOK! 従来の工法より、工程・時間とも短縮できます。 高い視認性。 従来の蛍光塗料にはない抜群の隠ぺい力です。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに成分NADアクリル樹脂タイプ油性蛍光塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート標準使用量0.15kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性
SH水性シーラー ホワイト 20027シリーズ シンロイヒSH水性シーラー ホワイト 20027シリーズシンロイヒ
8,998税込9,898
1缶
当日出荷
金属、プラスチック、木材、コンクリートなどに対し付着性が良く、上塗りの塗料とも相性が良いです。様々な塗料の下塗りとして使用でき、発色が良くなります。水性なので使いやすく環境に優しいです。希釈剤は水道水をお使い下さい。
成分アクリル樹脂系ホワイトタイプ路面用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)/3(冬)標準塗布量(kg/m2)0.18~0.20(1回塗り)
水性ルミラインクリヤー シンロイヒ水性ルミラインクリヤーシンロイヒ
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング特性蛍光、乾燥性主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ビームライトエース シンロイヒビームライトエースシンロイヒ
14,980税込16,478
1缶(1kg)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。
用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性
SHサーフェーサー ホワイトS シンロイヒSHサーフェーサー ホワイトSシンロイヒ
3,598税込3,958
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパールミノサイン シンロイヒスーパールミノサインシンロイヒ
13,980税込15,378
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
特性蛍光タイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ルミノグリップ シンロイヒルミノグリップシンロイヒ
17,980税込19,778
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
蛍光ノンスリップ水性塗料すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!成分アクリル主な用途屋内の金属面使用場所屋内用特性蛍光型式・種類水系液性一液性粘度115±5KU膜厚(μm)300(2回塗り)密度1.35±0.05(20℃)希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリル樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間2時間(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.27~0.29
ルミノエコカラースーパー 下塗白 シンロイヒルミノエコカラースーパー 下塗白シンロイヒ
2,198税込2,418
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
ルミノエコカラースーパー専用下塗り剤F☆☆☆☆
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。成分合成樹脂型式・種類水系液性一液性粘度95KU(25℃)主な用途マーキング膜厚(μm)60密度1.35(23℃)希釈剤水道水使用場所屋内原材料樹脂系(アクリル樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)顔料着色顔料標準使用量(kg/m2/回)0.13
ワンコートロイヒシーラー シンロイヒワンコートロイヒシーラーシンロイヒ
5,998税込6,598
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
本品をワンコートロイヒの下塗り塗装に使用する事で、密着力や蛍光塗料のかぶりが向上します。
用途ワンコートロイヒ専用下塗り剤(シーラー)ホワイト成分NADアクリル樹脂タイプ専用下塗り剤標準使用量0.15kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光
オーバーレイC シンロイヒオーバーレイCシンロイヒ
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。
用途ロイヒカラーネオ専用トップコートクリヤー成分アクリルアルキド樹脂系塗料使用場所屋外用タイプ蛍光塗料専用トップコート指触乾燥時間(分)(20℃)約45標準塗布量0.11~0.13kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約4RoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート危険物の性状非水溶性
水性ルミライン蓄光 クリーム シンロイヒ水性ルミライン蓄光 クリームシンロイヒ
66,980税込73,678
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング特性蛍光、乾燥性主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ルミライトカラー油性ペイント(アクリル樹脂系、屋内外用) シンロイヒルミライトカラー油性ペイント(アクリル樹脂系、屋内外用)シンロイヒ
26,980税込29,678
1缶(100g)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
屋外でも使用できる超高耐久性の製品です。通常照明では白色で白もしくは淡彩色の上では見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射することで各色に発光します。
特性耐久主成分アクリル樹脂危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパー夜光塗料 ウレタン シンロイヒスーパー夜光塗料 ウレタンシンロイヒ
56,980税込62,678特価
1セット(1kg)ほか
当日出荷から16日以内出荷
長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。 残光時間は消灯後2~3時間程度と長く、安全防災用途におすすめいたします。
特性蛍光、夜光タイプ2液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤ルミノVトップシンナー塗布方法刷毛、吹付、ローラー硬化時間(時間)4(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔12~48時間(20℃)
ビームライト#2000UV シンロイヒビームライト#2000UVシンロイヒ
17,980税込19,778
1セット(1kg)ほか
16日以内出荷
栄光色上塗用反射塗料
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパー夜光HG 水性 シンロイヒスーパー夜光HG 水性シンロイヒ
69,980税込76,978
1缶(1kg×1缶)ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
低照度でも光を蓄え、長時間淡緑黄色に発光する水性タイプの夜光塗料です。通常の長残光品はエネルギーを蓄える時間がある程度必要なのですが、HGタイプはより短時間、低照度でも性能を発揮します。また、安全な水性タイプですので、常時暗所な場所(洞道、人道トンネル、地下駐車場)へのマーキングに最適です。残光時間は消灯後2~3時間程度です。
主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、吹付、ローラー硬化時間(時間)2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光
刷毛シンナー シンロイヒ刷毛シンナーシンロイヒ
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイA専用のうすめ液です。
用途スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイAを刷毛塗り塗装する場合の希釈用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
吹付シンナー シンロイヒ吹付シンナーシンロイヒ
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイA専用のうすめ液です。
用途スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイAを吹きつけ塗装する場合の希釈用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
テクアートカラー C色 シンロイヒテクアートカラー C色シンロイヒ
3,998税込4,398
1缶(600mL)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。特性耐水、耐候主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
テクアートカラー B色 シンロイヒテクアートカラー B色シンロイヒ
2,998税込3,298
1缶(600mL)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。特性耐水、耐候主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料